クランプユニット :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエアダウンクランプ
クランプ力(N)140 付属品Oリング(P9)×2個 材質(本体)AC7A・アルマイト表面処理 質量(g)250 寸法L(mm)90 寸法H(mm)36 寸法d(mm)4.5 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.3~1.0 寸法S(mm)2 寸法L2(mm)12 寸法T(mm)8 寸法W(mm)44 寸法P(mm)35 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)20 寸法d1(mm)12.2 寸法H1(mm)20 ねじ径MM4×0.7 寸法H2(mm)28 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)27 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)S 12 寸法S1(mm)9 材質(アーム)SCM415・浸炭焼入・無電解ニッケルメッキ 寸法L5(mm)4
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

イマオコーポレーションHS・グリッパー(スクエアタイプ)
トラスコ品番114-6969 幅(mm)16 高さ(mm)12 材質(本体)SKH51 質量(g)20 適合ねじM4
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷