23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションBJ530 フックホルダー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)
材質(ボディ)SCM440 材質(クランプナット)SCM440 材質(クランプスクリュー)SCM435 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)高周波焼入 熱処理(クランプナット)焼入焼戻 熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションQLSW-SH セルフカットフック
許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130 フッククランプ
小スペースのクランプです。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132 フッククランプ
コンパクトなため、小スペースでクランプできます。 独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。
表面処理(本体)焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜 熱処理(本体)焼入焼戻
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ131 フッククランプ
小スペースのクランプです。
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ132-A フッククランプセット
エコ商品
独自の機構により六角穴付きボルトに追従してフックが上下しますので、クランプ後のフックかじりを解除することができます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセット
小スペースのクランプです。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
エコ商品
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W30 H12 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 L145 寸法d(mm)(F8)10 H134 MM4 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

・スイングクランプのクランプ時は、フック部にクランプ歪みが発生しますのでフックを長くする場合はクランプストロークを少なくしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
W40 H16 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 L155 寸法d(mm)(F8)16 H147 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容質量(g)フックに取り付けるアクセサリー:100
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。 フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
回転方向右回転用
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

・フックはパワーツールの回転と同期旋回して、素早くクランプ。・フック旋回ストロークが少ないため、素早くクランプ。
R50 A80 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)11 E150 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

イマオコーポレーションQLSW スイングクランプ
レバー操作でフックが旋回しクランプ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。 インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。 RoHS指令適合製品です。
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・フックはスパイラル溝にガイドされ確実に旋回してクランプ。・インパクトレンチ(電動工具)でもご使用できます。この場合は、許容締付トルク以上で長期間使用すると破損する恐れがありますので、トルク設定のできるものを使用してください。・RoHS指令適合製品です。
R50 A105 B(クランプストローク)10 L11 H90 タイプフェノール樹脂製 F66 D50 C(フック旋回ストローク)31 E195 G55 J70 P30 K22 N15 Q29 MM12×1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

・クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約1.5倍のクランプ力が得られます。・エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。※エア圧が低下した場合、過度の振動によりクランプ力が低下することがあります。【エアアシストクランプ】・エア アシストクランプは、生産性のさらなる効率化、自動化のニーズにお応えするイマオの自動化クランプシリーズ。・独自のメカニカルクランプ技術とエアを利用したハイブリッドクランプを、多彩なラインアップでご用意しました。・クランプメーカーならではのノウハウでユニット化し、コンパクトな自動化治具製作をサポートします。・自動化で、さらに効率アップ・エア制御でクランプ・アンクランプができ、手動よりさらに効率アップ。・複数の箇所を同時に制御したり、遠隔操作も可能。・自動化による生産性、作業性アップをアシストします。・コンパクトにユニット化・従来のエアを使ったクランプは、エアシリンダーやフック、ガイドなど様々な部品の組合わせで、大掛かりなものになっていました。エアアシストクランプは、独自のノウハウでユニット化し、コンパクトにまとめることで、治具設計をアシストします。
その他【S1】9 T8 d4.5 W44 L90 H36 タイプフェノール樹脂製 L120 L212 S2 L35 L420 L54 H120 P35 W125 MM4×0.7
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
用途トルクレンチによるクランプ力管理に 材質(ボディ)S45C 材質(ワッシャー)S45C 材質(フランジナット)S45C 材質(調整ボルト)S45C 表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜 表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ)焼入焼戻 熱処理(ワッシャー)焼入焼戻 熱処理(フランジナット)焼入焼戻 熱処理(調整ボルト)焼入焼戻 熱処理(フック)焼入焼戻
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)