クランプユニット :「発条」の検索結果

クランプユニットとは、機械やプラスチック部品などを押さえて固定する工具、ユニットです。作業時にずれや浮きを防止して、安全かつ正確に加工物を仕上げるため、または検査時に使用。種類は、組立や加工時に使う冶具の一部としてのトグルクランプやカムクランプ、フライス盤やマシニングセンター等でのプレーンクランプなどがあります。その他、目的や用途に応じて適切な種類、形状のクランプを使うことにより作業性の向上や品質の安定を得ることが可能です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6 W100 L67 H40 タイプフェノール樹脂製 L263 L326 L417 H222 L54 H133 P80 H422 W220 寸法P1(mm)40 寸法H5(mm)10 MM5×0.8深さ8
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6 W75 L51 H32 タイプフェノール樹脂製 L248 L320 L413 H218 L53 H127 P60 H418 W215 寸法P1(mm)30 寸法H5(mm)8 MM4×0.7深さ6
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d6.6 W75 L51 H32 タイプフェノール樹脂製 L248 L320 L413 H218 L53 H127 P60 H418 W215 寸法P1(mm)30 寸法H5(mm)8 MM4×0.7深さ6
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
d8.6 W100 L67 H40 タイプフェノール樹脂製 L263 L326 L417 H222 L54 H133 P80 H422 W220 寸法P1(mm)40 寸法H5(mm)10 MM5×0.8深さ8
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング