ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH40

ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH40 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH40 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH40 イマオコーポレーション ワンタッチクランプ カムサイドクランプ QLSCH QLSCH40 イマオコーポレーション

・軽荷重タイプは、内蔵バネにより常にクランプ力が一定です。・標準タイプは、レバー荷重によりクランプ力が加減できます。・口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。・クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

d8.6 W100 L67 H40 タイプフェノール樹脂製 L263 L326 L417 H222 L54 H133 P80 H422 W220 寸法P1(mm)40 寸法H5(mm)10 MM5×0.8深さ8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08337869 QLSCH40
29,500
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする