22ページ目: クランピング位置決め部品
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・高さが必要な場合にご利用ください。・ワーク形状に合わせたジャッキ用チップが選択できます。・RoHS指令適合製品です。
A最大320
B22
質量(g)3400
タイプフェノール樹脂製
C22
許容荷重(kN)40
スクリューTr 30×6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)810
タイプフェノール樹脂製
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1
質量(g)410
タイプフェノール樹脂製
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B13
HM6×1
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F7
D10
C7
E19
GM8×1.25
JM5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B16.5
HM8×1.25
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F8
D12
C8.5
E22
GM10×1.5
JM5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21
HM10×1.5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F9
D15
C11
E24
GM12×1.75
JM6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B23.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)6500
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.14
B31.8
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)12600
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B19.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)4500
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27
B15.8
H44.5
タイプフェノール樹脂製
F25.4
D1.6
C15.8
E7.9
G25.4
J75.4
N6
許容荷重(N)2900
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
・通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.18
B39.7
H50.8
タイプフェノール樹脂製
F41.3
D2
C25.4
E12.7
G38.1
J120.7
N10
許容荷重(N)20600
MM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C19.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B53
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
F17
D7
C16
E30
GM8×1.25
許容荷重(N)6500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A60
B85
LM12
H2
質量(g)500
タイプフェノール樹脂製
F22
D40
C29
E60
G12
J9
K6
M35
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)9000
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40
L3.2
H(h7)10
質量(g)640
タイプフェノール樹脂製
F6
D40
C45
E25
G20
J10
KM16
M14
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)40000
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B68
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F19
D8
C20
E40
GM10×1.5
許容荷重(N)10400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-10L
B50
L8.5
H5.3
タイプフェノール樹脂製
F35
D20
C40
E6
G10
J12
PM8×1.25-35L
K21
N62.5
M32
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)11000
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A77
B100
LM16
H2
質量(g)1010
タイプフェノール樹脂製
F30
D50
C38
E70
G14
J13
K8
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)17000
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A77
B100
LM16
H2
質量(g)1020
タイプフェノール樹脂製
F30
D50
C38
E70
G14
J13
K8
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)60
クランプ力(N)17000
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B115
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F36
D15
C20
E80
GM20×2.5
許容荷重(N)44100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R113
TM6×1-12L
B32
L20
H4.5
タイプフェノール樹脂製
F5
D21
C60
SM12×1.75-30L
E30
G21
J40~48
P21
K20
N8
M13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R95
TM5×0.8-10L
B25
L17.5
H3.7
タイプフェノール樹脂製
F4
D18
C50
SM10×1.5-25L
E25
G18
J32~40
P17.5
K16
N7
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.9
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)150
クランプ力(N)58000
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B105
質量(g)265
タイプフェノール樹脂製
F30
D13
C32
E60
GM16×2
許容荷重(N)28200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5
B65
LM8
H1.5
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
F16
D25
C19.5
E45
G7
J7
K4
M25
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)8
クランプ力(N)4000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM6×1-20L
B90
L17
H10.2
タイプフェノール樹脂製
F65
D40
C80
E15
G20
J25
PM16×2-60L
K39
N115
M64
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)200
クランプ力(N)46000
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B30
L2
H(h7)6
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F4
D26
C32
E19
G12
J7
KM10
M11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)8500
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R75.5
TM4×0.7-8L
B22
L14
H3
タイプフェノール樹脂製
F3
D14
C40
SM8×1.25-20L
E20
G14
J25~32
P14
K12
N5
M8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
L1.6
H(h7)6
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
F3
D21.5
C25
E15
G10
J7
KM8
M10
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)25
クランプ力(N)7000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B72
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
F24
D10
C12
E50
GM12×1.75
許容荷重(N)15100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B35
L2.3
H(h7)8
質量(g)390
タイプフェノール樹脂製
F5
D33
C38
E23
G16
J10
KM12
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)20000
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R12
TM12×1.75 深さ18
B60
L28
H60
タイプフェノール樹脂製
F24
D60
C47
S35.5
E6
G38
J40
P9
K15
N50
M32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM4×0.7-12L
B65
L11
H7.1
タイプフェノール樹脂製
F45
D25
C50
E8
G12
J16
PM10×1.5-40L
K27
N74
M40
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)18000
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B37
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
F13
D6
C6
E25
GM6×1
許容荷重(N)3600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B84
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F24
D10
C24
E50
GM12×1.75
許容荷重(N)15100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B89
質量(g)240
タイプフェノール樹脂製
F30
D13
C16
E60
GM16×2
許容荷重(N)28200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8-15L
B70
L13
H8
タイプフェノール樹脂製
F50
D30
C60
E10
G15
J20
PM12×1.75-50L
K31
N91
M48
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)25000
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
R151
TM8×1.25-16L
B38
L26
H6
タイプフェノール樹脂製
F6
D28
C80
SM16×2-40L
E40
G27
J48~63
P28
K25
N10
M17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R8
TM8×1.25 深さ12
B40
L18
H40
タイプフェノール樹脂製
F16
D40
C31
S23.5
E4
G25
J25
P5.5
K10
N32
M22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『クランピング冶具』には他にこんなカテゴリがあります
- クランピングナット
- クランピングボルト
- クランピングスクリュー
- クランピングワッシャー
- クランピングピン
- クランプユニット
- クランピング位置決め部品
- サポーター/スペーサー
- ハンドバイス
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。