1,902件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-06002
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B43 質量(g)13 タイプフェノール樹脂製 F13 D6 C12 E25 GM6×1 許容荷重(N)3600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
4日以内出荷

イマオコーポレーションジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
B45 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F17 D7 C8 E30 GM8×1.25 許容荷重(N)6500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションジャッキ 遠隔ジャッキ CP300 CP300-10050
RoHS
・RoHS指令適合製品です。
R9 TM10×1.5 深さ15 B50 L23 H50 タイプフェノール樹脂製 F20 D50 C39 S28 E5 G32 J30 P6.5 K10 N40 M25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L38.1 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 P0.4 K33.3 N30 M9.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38 B25.4 L14.3 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 E13.7 G7.9 J15.9 K22
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L20.6 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 K30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1 A51 B34.9 L32 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 S8.3 E17.5 G11.1 J22.2 P12.7 K33.3 N38.1 M9.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R14.3 A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 S6.7 E13.7 G7.9 J15.9 P9.5 K23 N28.6 M6.3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

B20 L76 H25 タイプフェノール樹脂製 F8 D3 C21 SM10×1.5 E14 G25 J52 P13 K44 N13 許容荷重(N)5000 M19
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

R8 B32 L120 H38 タイプフェノール樹脂製 F13 D4 C35 SM16×2 E21 G44 J86 P22 K51 N19 許容荷重(N)14000 M32
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

R6 B24 L120 H38 タイプフェノール樹脂製 F13 D4 C35 SM12×1.75 E21 G44 J86 P22 K51 N19 許容荷重(N)7250 M32
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

R12 B48 L145 H51 タイプフェノール樹脂製 F16 D6 C48 SM24×3 E26 G57 J102 P29 K67 N25 許容荷重(N)30500 M44
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

R10 B40 L145 H51 タイプフェノール樹脂製 F16 D6 C48 SM20×2.5 E26 G57 J102 P29 K67 N25 許容荷重(N)22900 M44
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

イマオコーポレーションサイドプルホイストリング HR-SP HR8SP
B16 L76 H25 タイプフェノール樹脂製 F8 D3 C21 SM8×1.25 E14 G25 J52 P13 K44 N13 許容荷重(N)3250 M19
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・ワークを下向きに引き込み、浮き上がりを防止できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)2.4 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応 口金可動荷重(N)280
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90 B35 H20 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 F22 D50 C10 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137 B40 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D89.5 C14 E30 G14 J17 K8 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72 B25 L7 H14 タイプフェノール樹脂製 F16 D45.5 C7.5 E16.5 G7 J8.5 K4 M1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72 B25 L7 H14 タイプフェノール樹脂製 F16 D45.5 C7.5 E16.5 G7 J8.5 K4 M1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C10 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105 B35 L9 H20 タイプフェノール樹脂製 F22 D65 C10 E26.5 G12 J13 K6 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115 B40 H26 質量(g)660 タイプフェノール樹脂製 F30 D67.5 C14 E30 G14.5 J17 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90 B35 H20 質量(g)330 タイプフェノール樹脂製 F22 D50 C10 E26.5 G10.5 J13 K2 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60 B25 H14 質量(g)120 タイプフェノール樹脂製 F16 D33.5 C7.5 E16.5 G8.5 J8.5 K1.5 耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137 B40 L13 H26 タイプフェノール樹脂製 F30 D89.5 C14 E30 G14 J17 K8 M2 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32 クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM10×1.5 深さ15 T36 B37 L3 H16 タイプフェノール樹脂製 F50 D15 C18 S8 E40 G20 J25 PM16×2 K(-0.1/-0.3)19 NM10 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM8×1.25 深さ12 T30 B31 L2.5 H12 タイプフェノール樹脂製 F40 D12.5 C15 S6 E30 G18 J20 PM12×1.75 K(-0.1/-0.3)14 NM8 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM5×0.8 深さ8 T24 B24 L2 H8 タイプフェノール樹脂製 F26 D7.5 C9.5 S4 E20 G14 J14 PM8×1.25 K(-0.1/-0.3)10 NM5 M7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
RM6×1 深さ10 T24 B29 L2 H10 タイプフェノール樹脂製 F35 D10 C12 S4 E25 G16 J18 PM10×1.5 K(-0.1/-0.3)12 NM6 M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A25.4 B25.4 質量(g)60 タイプフェノール樹脂製 F12 DM8×1.25-16L C12.7 E6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~5.6
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B25.4 質量(g)58 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B12.7 質量(g)24 タイプフェノール樹脂製 F5.5 DM5×0.8-12L C6.4 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~1.9
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・グリッパーの尖った爪が、ワークに食い込み浮き上がりを防止し、強力にクランプします。・バイスジョーのグリッパー、専用治具のストッパーに適しています。・クランプ高さわずか1.5mmで切削作業が可能です。・硬度がHRC38未満のワークのクランプ・ストッパーにご使用ください。・ワーク材質や熱処理条件などにより、グリッパーの爪部分の食い込み量が異なります。加工を行う場合はワークにグリッパーの爪が食い込んだことを確認してから行ってください。・RoHS指令適合製品です。
A19.1 B19.1 質量(g)42 タイプフェノール樹脂製 F8 DM5×0.8-16L C7.9 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ高さ(mm)1.5~3.0
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-08024【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-08024 B19 H【最小】15【最大】60 質量(g)65 タイプフェノール樹脂製 F3.5 D(+0.1/0)10 C16 E1.5 G9.2 JM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031 B32 H【最小】25【最大】100 質量(g)250 タイプフェノール樹脂製 F5.5 D(+0.1/0)14 C22 E2 G15 JM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037 B38 H【最小】30【最大】120 質量(g)390 タイプフェノール樹脂製 F7.5 D(+0.1/0)19 C25 E2.5 G18.7 JM10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

・BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.5 B36 L14 H44 タイプフェノール樹脂製 F16 D102 C30 E29 G50 J4 K15 許容締付トルク(N・m)70 クランプ力(N)【突出量】8000~16100
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷