絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • ニューストロング販売(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • エスコ(8)
  • ナベヤ(6)
  • TRUSCO(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • スクリューサポート(平型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(平型ジャッキ)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1組(2個)
    当日出荷
    各種のクランプをサポートします。
    材質S45C表面処理黒染焼入硬度35~47HRC
  • スクリューサポート(センター型ジャッキ) スーパーツール

    スクリューサポート(センター型ジャッキ)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
    材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スクリューサポート(ねじ型) スーパーツール

    スクリューサポート(ねじ型)

    スーパーツール
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
    材質S45C
  • 磁力付スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    磁力付スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1組(2個)
    当日出荷
    縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
    種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • スイベルパット付きボルト スーパーツール

    スイベルパット付きボルト

    スーパーツール
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
  • スクリューサポートロングストローク型 スーパーツール

    スクリューサポートロングストローク型

    スーパーツール
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1組(2個)
    当日出荷
    本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。
    付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
  • スクリューサポートチップ スーパーツール

    スクリューサポートチップ

    スーパーツール
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
    適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
  • スクリューサポート(ねじ型) スーパーツール

    スクリューサポート(ねじ型)

    スーパーツール
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
    適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
  • ジョイントサポート スーパーツール

    ジョイントサポート

    スーパーツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
  • 大型機用スクリューサポート ロングストローク型 スーパーツール

    大型機用スクリューサポート ロングストローク型

    スーパーツール
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    欠品中
    大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。
    用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
  • スプリング ミニ サポート(マグネット付) スーパーツール

    スプリング ミニ サポート(マグネット付)

    スーパーツール
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
  • スプリング ミニ サポート スーパーツール

    スプリング ミニ サポート

    スーパーツール
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
  • スクリューサポート スーパーツール

    スクリューサポート

    スーパーツール
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1組(2個)
    当日出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
サポーター/スペーサー