絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(1)
- イマオコーポレーション(169)
- ニューストロング販売(22)
- エスコ(8)
- ナベヤ(6)
- TRUSCO(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
特価

プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
スクリューサポート(平型ジャッキ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。 スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。材質S45C
スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥10,980~税込¥12,078~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
磁力付スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥24,980~税込¥27,478~1組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。 ロックねじでゆるみにくい。 軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥21,980~税込¥24,178~1組(2個)当日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポートチップ
スーパーツール¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
スクリューサポート(ねじ型)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
ジョイントサポート
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
大型機用スクリューサポート ロングストローク型
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
スクリューサポート
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥18,980~税込¥20,878~1組(2個)当日出荷から9日以内出荷横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80