絞り込み
ブランド
- ナベヤ
- イマオコーポレーション(15)
- ニューストロング販売(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

フレックスサポート
ナベヤ¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷三次元測定機で計測する不安定なワークを容易にサポート、クランプできます。 169本のサポートピンが複雑な三次元曲面を、自在にサポートし段取り時間を短縮出来ます。 サポートピンの固定はクランプレーバー1本で行えます。 クランプ位置は、ワーク形状に合わせ上下左右自在に調整できます。 複数個の使用により、長大ワークにも対応できます付属品クランプL型1個、クランプストレート型1個材質(ベース本体)A5052P、(サポートピン)SUS304質量(kg)1.4本体寸法(mm)Φ88×H62最大積載荷重(kg)1.5ピンタイプ(サポートピン)Φ4×169本RoHS指令(10物質対応)対応寸法I0~120°
スイングクランプ用ハイトアジャストサポート
ナベヤ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から62日以内出荷もちろんワーク固定のハイトアジャストにも使えます。T溝にもタップ穴にも使えます。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60寸法FM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
『サポーター/スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります
- スクリューサポート
- サポーター