レクリエーション用品 :「エアロバイク」の検索結果
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)70
背もたれ95~120°(無段階調節)
表示時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×1440×1280
適応身長(cm)145以上
アズワン品番7-6062-01
シート高(cm)約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)
電源(V)AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント
表示時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×690×1460
ハンドルフロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き
電源コード(m)約1.8
検知方式脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)
適応身長(cm)145以上
アズワン品番7-6063-01
保存データ種類USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。