商品豆知識
体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
質量(kg)約1.3(電池含む)
色ホワイト
サイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm
電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属)
最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g
精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 g
メーカーオムロン(omron)
使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと)
表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階
最大計量(kg)135kg
電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合)
アズワン品番60-4130-76
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
レクリエーション用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。