15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個 材質 寸法(mm)270×270×60 サイズ(棒)Φ7×30mm 質量(g)1380 アズワン品番8-6581-02
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールタイプですべり止め加工がされています。
セット内容ペグボード×1個、ボール4色(赤・黄・青・緑)×各4個 材質ビーチ材、MDF 寸法(mm)ペグボード/300×300×24、ボール/Φ40 質量(kg)1.7 アズワン品番7-5682-01
1セット
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ペグの紛失防止用の便利名引出し機能付きです。 ペグボード角度が4段階調節可能なため、レベルに応じたペグ訓練が進められます。
セット内容ペグボード×1個、ペグ6色×各20本 材質 質量(kg)2 【ペグ】赤、青、黄色、緑、オレンジ、紫 寸法(縦×横×高さ)(mm)【ペグボード】270×270×90 アズワン品番7-1572-01
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

色の視知と分類、比較、空間位置関係の学習の4段階の訓練ができます。
付属品デザインシート、説明書 セット内容ペグ色別に計25本 質量(kg)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×60、24×80、24×100、24×120、24×140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)208×208×30
1個
8,898 税込9,788
8日以内出荷

太さの皮革・認識・色の弁別・手指訓練に効果があります。 ペグボードは、縦横7列、大中小の異なる太さのペグボード。
セット内容ペグ49本(大16本、中17本、省16本) 材質MDF 質量(kg)1.95 (ペグ)赤・青・黄 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)20×40、24×40、30×40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)355×355×18
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ペグのサイズ別に段階を踏んだ練習が可能。 円筒形のペグのサイズは3種類で、練習の各段階に応じられます。 30°、45°、80°に傾斜するペグボードスタンドを使用して、立体的な練習も可能。 ペグ両端を2色に色分け、色の置き換え練習も可能。
セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103)、ペグボードスタンド(SOT-2104)
1式
89,980 税込98,978
5日以内出荷

立体練習用の傾斜スタンド。
質量(kg)約2.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)格納時/350×390×70 角度(°)0・30・45・80
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1人でもグループでも使用できる大型のペグボードです。
セット内容ペグボード1枚、ペグ120本(赤、青、緑、黄、紫、オレンジ各20本)、説明書 材質天然木 質量(kg)5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ペグ)24×50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボード)624×624×30
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

高さ・長さと形の認識に効果のあるペグボードです。
セット内容正方形(青)、長方形(緑)、円形(黄)、三角形(赤)各5本 寸法(mm)(ペグ)Φ30×40~100、一辺30×40~100 質量(kg)1.38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×247×24
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

IPU巧緻動作検査キット用ペグボードセット
構成ペグボード(SOT-2101(大/握り用)、2102(中/指腹つまみ用)、2103(小/指先つまみ用)
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

セット内容ペグボード(SOT-2101、2102、2103) 材質木製
1式
59,980 税込65,978
5日以内出荷

折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質 質量(kg)1 角度調整範囲6段階 寸法(縦×横×高さ)(mm)【収納時】440×360×60 アズワン品番7-1570-01
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

運動協調性や視覚と手の協調性の評価、簡単な指示を理解する能力の評価などを行う簡易テストです。日本国外で多用されている検査のため、先行研究との比較にも利用されます。検査は短時間で行えるため、スクリーニング検査や多人数検証などに最適です。
材質プラスチック 寸法(mm)【ペグ】Φ6×30 質量(g)約400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】310×260×40 構成蓋、ペグ9本、ペグボード
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。さまざまな年代と疾患の方に対応。幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年。代の方に対応しています。やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。判定ソフトと簡易マニュアル付き。判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡。単に導入できます。
構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ 動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

『リハビリ・生活補助』には他にこんなカテゴリがあります