46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火炎形状から絞り込む
プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ 新富士バーナープロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ新富士バーナー(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーL型 TRUSCOプロパンバーナーL型TRUSCO(5件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500使用燃料プロパンガス
自動点火装置付プロパンバーナー TRUSCO自動点火装置付プロパンバーナーTRUSCO
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。 従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に火炎温度(℃)1800トラスコ品番769-5438全長(mm)780質量(kg)1.8使用燃料プロパンガスホース長さ(m)3発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4火口径(Φmm)60
プロパンバーナー Mタイプ 新富士バーナープロパンバーナー Mタイプ新富士バーナー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。
火炎温度(℃)1400仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーセット Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセットSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
スーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー) 新富士バーナースーパーライナー(自動点火方式プロパンバーナー)新富士バーナー(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
自動点火方式を採用。 強制混合機構により高温(1800 ℃)、強力な集中炎を可能に。
火炎温度(℃)1800火口径(mm)60仕様一体型、電子着火トラスコ品番123-5621種別プロパン質量(g)1800(ホース含む)ホース長さ(m)3火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)5.5導管長さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー(LPG用) HANTAプロパンバーナー(LPG用)HANTA
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
強制混合機構により高温(1200℃)、強力な集中炎を可能にしました。
用途道路舗装及び補修用その他一般加熱用火炎温度(℃)1200セット内容火口ASSY(ノズル含む)、握り柄ASSY(ノズル含む)、ホース:5mホース長さ(m)5火炎形状集中炎
プロパンバーナー火口 直径75ミリ Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー火口 直径75ミリSakae Fuji(栄製機)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
火炎形状棒状炎適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2445全長(mm)152質量(g)320火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)ねじサイズオネジM18×1.0
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナープロパンバーナー Sタイプ新富士バーナー(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱
翌々日出荷
ファイアートーチバーナー 専用ケース ファイアートーチバーナー一式が余裕で入ります ! 軽くて持ちやすい専用ケース チューブ取手とバックル付PPベルトで持ち方2way ! 開閉は、マジックテープ式 軽くて丈夫なプラダン製 ケース内仕切り、底補強板付き(非固定)
用途ファイアートーチバーナー用材質ポリプロピレン(本体:プラスチックダンボール)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×165×315
ハンドトーチガスバーナー(棒状炎) 桂精機ハンドトーチガスバーナー(棒状炎)桂精機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
火口径×長さ 45×103mm火炎直径×長さ 38×350mm火炎温度 1、200℃ガス消費量 1、835g/h
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1200ホース長さ(m)2TKG品番9-0776-1601TKG品番(2017)6-0688-1101
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用内径(Φmm)8規格ISO 3821適合最高使用圧力(MPa)2(20bar)ホース長さ(m)10
プロパンバーナー SSタイプ TRUSCOプロパンバーナー SSタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け、バイトのロウ付け加工・焼き入れ・焼き戻し。仕様銅管ロウ付1/2”迄トラスコ品番231-0414質量(kg)1.5火口外形×長さ×導管長さ(mm)12×30×120火炎の長さ(mm)50火炎の直径(mm)5
トリガー式プロパンバーナー 新富士バーナートリガー式プロパンバーナー新富士バーナー
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事火炎温度(℃)1500仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し材質ステンレス、樹脂使用燃料プロパンガスRoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。 ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
スーパーライナー RE-7(ホース5m) 新富士バーナースーパーライナー RE-7(ホース5m)新富士バーナー
28,980税込31,878
1個
当日出荷
トラスコ品番496-4772RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし 新富士バーナースーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし新富士バーナー
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 ! 「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン ! 途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ ! 床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法 路面・躯体・下地などの加温、乾燥仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/hセット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター長さ(mm)【火口】大:170/小:150寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800全長(mm)火口大付:590、火口小付:565質量(g)火口大付:830、火口小付:780最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)ホース内径(Φmm)8適合ガスLPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47火炎形状棒状炎ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35バルブメインバルブ・種火調節バルブ
プロパンバーナー Mタイプ TRUSCOプロパンバーナー MタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
1600℃ プロパンバーナー エスコ1600℃ プロパンバーナーエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)火炎温度(℃)約1400エスコ品番EA330FA-1全長(mm)360(ホース除く)質量(g)1240ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ材質(クリップ)硬質樹脂グリップ発熱量(kW[kcal/h])約14(12000)火口径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ75mm Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ75mmSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763燃料LPガス(プロパンガス)火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ75接手LS-800熱量(kw)101.2バーナー寸法(mm)152火炎形状棒状炎バーナー火口No.8N
プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1個
欠品中
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2435セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.5接手M-100発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)火口外径(Φmm)35
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ100接手LS-800熱量(kw)151.2バーナー寸法(mm)200火炎形状棒状炎バーナー火口No.10N
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱火炎形状棒状炎トラスコ品番816-2401セット内容バーナー1式、ホース材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム長さ(mm)680質量(g)2220ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500火口径(mm)75発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
プロパンバーナー8号3M プリンス(フカシロ)プロパンバーナー8号3Mプリンス(フカシロ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番834-5540
プロパンバーナー10号5M プリンス(フカシロ)プロパンバーナー10号5Mプリンス(フカシロ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
トラスコ品番851-0853
プロパンバーナー6号3m プリンス(フカシロ)プロパンバーナー6号3mプリンス(フカシロ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
トラスコ品番851-0866
プロパンバーナーセット 火口径Φ100mm Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ100mmSakae Fuji(栄製機)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
火炎形状棒状炎長さ(mm)(接手)763質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)956燃料LPガス(プロパンガス)ホース長さ(m)(握り付)3火炎温度(℃)1500火口径(mm)Φ60接手LS-800熱量(kw)59.3バーナー寸法(mm)128バーナー火口No.7N
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用仕様調節範囲:2~4bar
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール(メッキ仕上げ)サイズ
プロパンバーナー Sタイプ TRUSCOプロパンバーナー SタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
1500℃ プロパンバーナー エスコ1500℃ プロパンバーナーエスコ
25,700税込28,270
1個
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。 握りやすい形状の硬質樹脂グリップ。
用途道路補修、ライン工事、解氷、乾燥、雑草焼却などあらゆる加熱作業に火炎形状棒状炎(火炎長:約800mm)火炎温度(℃)約1500エスコ品番EA330FA-2全長(mm)920(ホースを除く)質量(kg)2.09ホース長さ(m)3おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ発熱量(kW[kcal/h])約116.3(100000)火口径(Φmm)75
大気圧用工事用バーナー プロパン用 千代田精機大気圧用工事用バーナー プロパン用千代田精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
プロパンバーナー握り付きホース3M Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナー握り付きホース3MSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411材質合成ゴム+化学繊維質量(g)956ホース長さ(m)3
プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
トラスコ品番816-2437
プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 火口径Φ25mmホース5mSakae Fuji(栄製機)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。 ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼火炎形状棒状炎火炎温度(℃)1500トラスコ品番816-2433セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム長さ(mm)【接手】94質量(kg)2ホース長さ(m)5火口NO.3B接手M-100発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)火口外径(Φmm)25
プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3m Sakae Fuji(栄製機)プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ75mmホース3mSakae Fuji(栄製機)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
トラスコ品番816-2400全長(mm)680

バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

プロパンバーナー