絞り込み
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
パターン開き(mm)
  • 140
  • 50(9)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 75(11)
  • 85(9)
  • 90(19)
  • 95(9)
  • 100(20)
  • 110(12)
  • 120(29)
  • 130(17)
  • 150(11)
  • 200(19)
  • 250(16)
  • 260(9)
  • 350(7)
  • 360(18)
  • 400(13)
  • 420(20)
空気使用量(L/min)
  • 72(1)
  • 90(1)
  • 98(1)
  • 190(1)
ブランド
  • 扶桑精機(12)
  • アネスト岩田(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
特価
本日4月21日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口径(Φmm)から絞り込む
1(1)
1.5(1)
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-1.3扶桑精機
44,980税込49,478
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番711-7886セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)72パターン開き(mm)140粒径(μm)34噴出量(mL/min)0~400取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-1.3 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-1.3扶桑精機
41,980税込46,178
1組
8日以内出荷
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。加湿や冷却工程で使用されます。
用途加湿・冷却に。トラスコ品番711-7887セット内容スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)空気使用量(L/min)98パターン開き(mm)140粒径(μm)25噴出量(mL/min)0~460取付口Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。エア兼用タイプです。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3型扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5435質量(g)290粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-1.3X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5436質量(g)290粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5429質量(g)250粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3X(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RW-1.3X(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5430質量(g)250粒径(μm)25噴出量(mL/min)【液体】0~460取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3型扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5499質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-1.3X型ジョイント・ニップル無扶桑精機
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5500質量(g)290粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3型扶桑精機
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5493質量(g)255粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】G1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3X型(ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-1.3X型(ジョイント・ニップル無扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-5494質量(g)255粒径(μm)34噴出量(mL/min)【液体】0~400取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10R-2.0X(丸吹き 循環 継手無)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】140トラスコ品番810-6062質量(g)340粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~550取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)2

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

自動スプレーガン