ルミナ自動スプレーガンセット GST-6RW-1.3
スプレーガンに必要な機材をセットにしました。
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
- 用途
- 離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
- トラスコ品番
- 711-7886
- セット内容
- スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器
- 材質
- 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
- 空気使用量(L/min)
- 72
- パターン開き(mm)
- 140
- 粒径(μm)
- 34
- 噴出量(mL/min)
- 0~400
- 取付口
- Rp1/8
- ノズル径(Φmm)
- 1.3
- 内容量
- 1組
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ



























