自動スプレーガン :「エアブラシ」の検索結果
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
特価
本日7月29日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)370
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式LVMP
塗料圧(MPa)0.7
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式HVLP
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式LVMP
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ
質量(g)540
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。