自動スプレーガン :「エアブラシ」の検索結果
自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
関連キーワード
商品豆知識
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。
質量(g)280
吹付パターン丸吹/平吹 両用
使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5
液入口G1/8
エア入口G1/8
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
口ノズル径(mm)1.0
液入口G1/8
エア入口G1/8
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。
仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式
材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)378
粒径(μm)6
取付口Rp1/8
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース1本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)320
タイプエア兼用タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ
仕様エアホース2本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各3個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)320
取付口G1/8
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ
仕様エアホース1本使用
付属品袋ナット・ホースジョイント各2個
材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)310
取付口G1/8
パターン調節機能付です。
離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。
仕様エアホース2本使用
材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)
質量(g)330
タイプ霧化エア分離タイプ
取付口(エア・液体)G1/8
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1244
質量(g)20
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~110
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5217
質量(g)112
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)【液体】0~100
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1147
質量(g)20
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)【液体】0~100
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5212
質量(g)112
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)【液体】0~100
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5211
質量(g)130
粒径(μm)12
噴出量(mL/min)【液体】0~100
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5248
質量(g)145
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~110
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1058
質量(g)180
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】G1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番732-1082
質量(g)162
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5250
質量(g)118
粒径(μm)39
噴出量(mL/min)【液体】0~110
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
パターン開き(mm)【最大】200
トラスコ品番810-5243
質量(g)127
粒径(μm)16
噴出量(mL/min)【液体】0~160
取付口【エア・液体】Rp1/8
ノズル径(Φmm)1
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレーガン本体
- 塗料カップ・コンテナ
- エアーブラシ
- 建築用吹付ガン器
- 塗装機
- 自動スプレーガン
- スプレーガン関連商品
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。