自動スプレーガン :「エアブラシ」の検索結果

自動スプレーガンとは、カップ内に塗料を入れて吹き付ける塗装用の道具です。一度にたくさん塗装することができ、一般塗装やDIY、小物への塗装などに向いています。霧化エア、ピストン作動エア共通式タイプは、シンプルな構造で扱いやすいため、広い用途で使用。分離式タイプは、ピストン作動エアの圧力とは関係なく、霧化エア圧力を設定することができ、低圧霧化エアで、粗い霧のソフトなスプレーが可能です。マーキングや線引き、給油などには、微量のスプレーができるペンシル型の細丸吹タイプが適しています。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース1本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)565 タイプエア兼用タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。 仕様エアホース2本使用 材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)575 タイプ霧化エア分離タイプ 取付口(エア・液体)G1/4
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5393 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)17 噴出量(mL/min)液体:0~480 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5391 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)14 噴出量(mL/min)液体:0~350 取付口(エア・液体)G1/8
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1660 質量(g)240 粒径(μm)43 噴出量(mL/min)【液体】0~390 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1589 質量(g)240 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1597 質量(g)240 粒径(μm)17 噴出量(mL/min)【液体】0~480 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5463 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)43 噴出量(mL/min)液体:0~390 取付口(エア・液体)G1/8
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1503 質量(g)240 噴出量(mL/min)【液体】0~390 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1431 質量(g)240 粒径(μm)17 噴出量(mL/min)【液体】0~480 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番732-1422 質量(g)240 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番810-5385 質量(g)280 粒径(μm)16 噴出量(mL/min)【液体】0~350 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番810-5386 質量(g)280 粒径(μm)17 噴出量(mL/min)【液体】0~480 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)2
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

パターン開き(mm)【最大】420 トラスコ品番810-5457 質量(g)300 粒径(μm)43 噴出量(mL/min)【液体】0~390 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1.3
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5464 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)43 噴出量(mL/min)液体:0~390 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5394 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)2 粒径(μm)(平均)17 噴出量(mL/min)液体:0~480 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5392 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大420 ノズル口径(Φmm)1.3 粒径(μm)(平均)14 噴出量(mL/min)液体:0~350 取付口(エア・液体)Rp1/8
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

『スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります