絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(738)
  • アネスト岩田(98)
  • 精和産業(95)
  • エアテックス(89)
  • エムオースプレーイング(60)
  • 大塚刷毛製造(44)
  • デビルビス(41)
  • 日本ワグナー(29)
  • ADVANTEC(28)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • 近畿製作所(19)
  • 明治機械製作所(18)
  • TAMIYA(タミヤ)(16)
  • FINIXA(9)
  • AIRREX(アネスト岩田)(8)
  • 恵宏製作所(7)
  • SAGOLA(7)
  • TRUSCO(5)
  • ノーブランド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
1,372件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガン クリーナーセット 15pc モノタロウスプレーガン クリーナーセット 15pcモノタロウ(60件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
用途スプレーガン用セット内容スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ取扱説明書メンテナンス方法説明書
レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウレギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用モノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8使用流体空気
ソフトクリーニングブラシ エアテックスソフトクリーニングブラシエアテックス(8件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田RR-A・AS ダイヤフラムアネスト岩田(27件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
バッフル板 ノーブランドバッフル板ノーブランド(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1束(50枚)
当日出荷
スプレーされた塗料ミストを衝突させ、捕集する1次フィルターです。 表面には捕集効率を高めるため特殊加工を施し、バッフル板の独特な組み合わせと配列により、塗料ミストのほとんどがここで捕集されます。 塗料ミストの付着による目詰まりもなく、吸引風速は常に安定しています。
長さ(mm)約500幅(mm)約213(オス同士の部分)、約173(メス同士の部分)、約193(オスメスの部分)厚さ(mm)約3適合アネスト岩田乾式塗装ブースBB-A~D型
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
ニードルベン パッキンセット アネスト岩田ニードルベン パッキンセットアネスト岩田(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
エアー用クイックジョイント アネスト岩田エアー用クイックジョイントアネスト岩田(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
ガンクリーナーセット サンクスギビングガンクリーナーセットサンクスギビング(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングインク エアテックスマスキングインクエアテックス(5件のレビュー)
579税込637
1本(30mL)
当日出荷
マスキングしたい部分に筆で塗って剥がすだけ。細かいマスキング作業に向いています。
容量(mL)30適合材紙(光沢のあるもの)、木材、金属(ザラザラしているもの)
精和 ノズルパッキン 精和産業精和 ノズルパッキン精和産業(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー 3M(スリーエム)PPSシリーズ2.0 交換用リッド&ライナー3M(スリーエム)
9,998税込10,998
1箱(50セット)
当日出荷から翌々日出荷
フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます 空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます 容量以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です 塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です
用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。
ガンフィルター 精和産業ガンフィルター精和産業
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所手元エアレギュレータ MARD明治機械製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
ブレイドエアホース エアテックスブレイドエアホースエアテックス(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
毛糸を一本一本編み上げていますので手触りがとても良く、また、ホースの材質はゴム製ですので柔らかくしなやかでホースにクセがつきにくく仕上がっています。
ホース径(Φmm)6
レギュレータ 明治機械製作所レギュレータ明治機械製作所(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田岩田 W101・200 トチョウガイドセットアネスト岩田(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田岩田 PCL-7B・10B PCプレートアネスト岩田(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
スプレーガンオイル デビルビススプレーガンオイルデビルビス(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(60mL)
当日出荷
スプレーガン用オイル
レギュラーエアホース エアテックスレギュラーエアホースエアテックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質がビニール製のレギュラーエアホースです。
エアートランスホーマ アネスト岩田エアートランスホーマアネスト岩田
29,980税込32,978
1個
当日出荷
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
マスキングシート エアテックスマスキングシートエアテックス(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
透過性の良い和紙アプリでできています。 特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。 カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。 和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)250
ワールウインド デビルビスワールウインドデビルビス(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多重層で濾過能力が高い使いきりタイプのガン手元エアフィルターです。長寿命で圧力損失が低いことが特長です。
質量(g)50種別使い切りタイプ取付ネジ径エア入口:G1/4(M)、エア出口:G1/4(F)
チェンジネジ(L-S) エアテックスチェンジネジ(L-S)エアテックス(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ネジ径の異なるホースや部品同士をジョイントさせることができます。 オスネジのサイズを変換するネジです。
用途L(1/4)ネジからS(1/8)ネジ変換
ホースセット金具付 6m 近畿製作所ホースセット金具付 6m近畿製作所
8,298税込9,128
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0570
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
精和 中間ジョイント(1/4) 精和産業精和 中間ジョイント(1/4)精和産業
759税込835
1個
当日出荷
型式1/4口金G1/4×G1/4
岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W101ニードル弁セットアネスト岩田(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
口径(Φmm)13
岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田岩田 PCL-7B・10Bフタパキンアネスト岩田
339税込373
1パック
当日出荷
ガン洗浄ブラシ 好川産業ガン洗浄ブラシ好川産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディセット(ターンクリーン用) 精和産業ボディセット(ターンクリーン用)精和産業
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ターンクリーンチップ・ターンWチップ用
マルテー ソフトエアレスホース   1/4 大塚刷毛製造マルテー ソフトエアレスホース 1/4大塚刷毛製造
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース内径(Φmm)6.35口金G1/4インチ(両端メスネジ金具付)最高使用圧力(MPa)20.6内径(inch)1/4
ガン手元エアバルブ デビルビスガン手元エアバルブデビルビス
6,998税込7,698
1台
当日出荷
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103エア取出口G1/4(F)エア取入口G1/4(M)
スプレーガン用レギュレーター BeHAUSスプレーガン用レギュレーターBeHAUS(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
手元で圧力が調整でき、作業効率もUP!
ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~0.8使用流体空気スパナ口径(Φmm)11、13、16
W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田W100・101・200 空気弁シートセットアネスト岩田(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部品番号No.7
岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203 アネスト岩田岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102 アネスト岩田岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102アネスト岩田
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マスキングフィルム エアテックスマスキングフィルムエアテックス(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3枚)ほか
当日出荷
ネイルアート、ボディアートなど様々な用途に使用できるフィルムです。 伸縮性があるので曲面にも対応できます。
グリーン
ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)扶桑精機
899税込989
1個
予約販売
トラスコ品番810-5547
W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田W100・101・200 塗料調節 ツマミアネスト岩田(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
部品番号No.12
...

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品