スプレーガン関連商品 :「エアー スイッチ」の検索結果
塗装・養生・内装用品の関連商品としては、塗装用のスプレーガンをきれいにするガンクリーナーやレギュレーターやクイックジョイントなど様々なものがあります。ガンクリーナーは、スプレーガンのカップやノズルの内部についた塗料を除去するのに使う洗浄剤です。さまざまな洗浄ブラシなどがセットになったガンクリーナーセットもあります。バッフル板は塗料ミストを使うときに、ミストが飛散してしまうのを防ぐために使用。ブロックのように組み合わせ、配列して使うことによりミストの粒の補修効果を高めることができます。
関連キーワード
押しボタンの戻りが悪くなったときや空気が出っぱなしになるなどの不具合の際、押しボタン下にあるポストンピンとオーリングの間に塗っていただくと、滑りがよくなります。
1個(10g)
¥389
税込¥428
当日出荷
押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8
カップ容量(mL)7
ノズル口径(Φmm)0.3
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スペックはAPC005Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました!
ツインヘッド ダブルシリンダーでパワーUP!
エアブラシ連動オートスイッチ式だから自動で電源ON/OFF。
口径の大きなエアブラシにも対応できます。
仕様エアタンクなし
付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)
質量(kg)5.4
接続部のサイズS
消費電力(W)125
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5]
使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×145×170
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42
定格時間(分)30
運転音(dB)53
空気圧縮方式ピストン式
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
段階圧力モード切替式
エアブラシ連動オートスイッチ方式
小型(W130×D90×H50)で272gと軽量
コンプレッサーの向きに合わせてお好みの向きにエアブラシをセットできる、エアブラシホルダーが2個標準装備。
付属品エアブラシホルダー2個、エアホース/S-S 1.5M、電源コード
質量(g)272
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×90×50
最高圧力(MPa)0.1
定格時間(分)30
運転音(dB)45以下
空気吐出量(L/min)4
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。