スプレーガン関連商品 :「エアー 吹き」の検索結果
関連キーワード
オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)。最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!。2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!。大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!
用途コンプレッサー
付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓
使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)
本体質量(kg)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380
最高圧力(MPa)約0.8
定格時間(分)30
空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)
空気吐出量(L/min)約45~52
再起動圧力(MPa)約0.5
オイル量(mL)約200
圧縮方法オイル ピストン式
作動音(dB)約39
接続サイズ【ホース】S
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース。
ブラウンだと内部で反射する光が気になる・・・。そんな方向けに純白のホワイトカラーでの製品化を実現しました。
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!!
エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途塗装ブース
セット内容回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)1625(ダクト)
寸法(mm)600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)8.7
電源AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)0.9
照度(Lux)2430(ライト明るさ)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。