絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田
  • モノタロウ(2)
  • 扶桑精機(738)
  • 精和産業(94)
  • エアテックス(89)
  • エムオースプレーイング(60)
  • 大塚刷毛製造(44)
  • デビルビス(41)
  • 日本ワグナー(30)
  • 3M(スリーエム)(25)
  • 近畿製作所(19)
  • 明治機械製作所(18)
  • TAMIYA(タミヤ)(15)
  • FINIXA(9)
  • 恵宏製作所(7)
  • SAGOLA(7)
  • AIRREX(アネスト岩田)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ノーブランド(5)
  • エスコ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RR-A・AS ダイヤフラム アネスト岩田RR-A・AS ダイヤフラムアネスト岩田(27件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
ニードルベン パッキンセット アネスト岩田ニードルベン パッキンセットアネスト岩田(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
用途イワタ W101・200、LPH100、LPH101用
エアー用クイックジョイント アネスト岩田エアー用クイックジョイントアネスト岩田(6件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
W100・101・200 塗料調節 ツマミ アネスト岩田W100・101・200 塗料調節 ツマミアネスト岩田(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
部品番号No.12
エアートランスホーマ アネスト岩田エアートランスホーマアネスト岩田
29,980税込32,978
1個
当日出荷
空気清浄器と減圧弁をコンパクトに一体化した経済的な清浄器です。
取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)ドレン方式手動空気流量(L/min)780最高使用温度(流体温度)℃80ろ過度(μm)20質量(kg)2.5備考空気流量は1次側圧力0.69MPa(7.0kgf/cm2)、2次側圧力0.49MPa(5.0kgf/cm2)時のものです。また、その時の圧力降下は0.05MPaです。
岩田 W101・200 トチョウガイドセット アネスト岩田岩田 W101・200 トチョウガイドセットアネスト岩田(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102 アネスト岩田岩田 PT-10D フタパッキン 白 94106102アネスト岩田
2,398税込2,638
1個
欠品中
クリーニングアプリケータ アネスト岩田クリーニングアプリケータアネスト岩田(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個(1000mL)
当日出荷
最大圧力 1.2MPa の圧力で洗浄液の吹付が可能なプッシュ式の洗浄用機器。 グリップ形状がエルゴノミクスで作業負荷を軽減。 ハンドスプレーガンから自動スプレーガンまで形状やサイズ問わず使用可能。また、センターカップの蓋の狭小部などに付着した洗浄しづらい部分や、ワークへのシリコンなどの吹き付け、落ちにくい水性塗料の洗浄にも。 可変ノズルにより、様々な部品に適したパタン形状 (ストレート~ラウンド)に調節が可能。 高い洗浄能力の為、洗浄液の使用量を削減。また、洗浄液に浸す~ブラシで擦る作業を省くことができるため、作業効率アップ。 半透明容器で内容量の確認が容易。大きい容器口で洗浄液が注ぎやすく、ポンプ部の分解・部品交換可能。
用途スプレーガンのボディー・ノズル・その他塗料経路や、カップの容器・蓋などの洗浄用に。容量(mL)1000直径(Φmm)120高さ(mm)250使用温度範囲(℃)雰囲気温度:5~50吹付空気圧力(MPa)1.2材質(Oリング)フッ素ゴム材質(フタ)プロトアクチニウム材質(内容器)ポリエチレン材質(ポンプ部)真鍮、ニッケルメッキノズルタイプパタン可変ノズル(Φ0.8mm)ストレート~ラウンド
岩田 PCL-7B・10Bフタパキン アネスト岩田岩田 PCL-7B・10Bフタパキンアネスト岩田
339税込373
1パック
当日出荷
岩田 エアー用 クイックジョイント アネスト岩田岩田 エアー用 クイックジョイントアネスト岩田
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
岩田 PCL-7B・10B PCプレート アネスト岩田岩田 PCL-7B・10B PCプレートアネスト岩田(1件のレビュー)
399税込439
1パック
当日出荷
岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453 アネスト岩田岩田PT40・60・80(C/D)フタパッキン 94106453アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203 アネスト岩田岩田 PT-20D フタパッキン 白 94106203アネスト岩田(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
岩田 W101ノズルニードルセット 13 アネスト岩田岩田 W101ノズルニードルセット 13アネスト岩田
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
岩田 W71ニードル弁PK セット アネスト岩田岩田 W71ニードル弁PK セットアネスト岩田(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
適合本体W-71
W100・101・200 ニードル弁バネ アネスト岩田W100・101・200 ニードル弁バネアネスト岩田(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
部品番号No.11
ニードル弁パッキンセット 1 アネスト岩田ニードル弁パッキンセット 1アネスト岩田
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50シリーズ(※2007年12月以降製造分より)、LPH-80シリーズ、W-50シリーズ、RG-3Lシリーズ
手元圧力計(ストレートタイプ) アネスト岩田手元圧力計(ストレートタイプ)アネスト岩田
6,998税込7,698
1個
当日出荷
微調整が可能なスクリュー式です。使いやすいストレート形状です。
用途空気圧力管理。トラスコ品番419-4632材質真鍮使用温度範囲(℃)5~43最高使用圧力(MPa)0.68
リキッドホース用ステンレスジョイント アネスト岩田リキッドホース用ステンレスジョイントアネスト岩田
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤材質接液部:ステンレス(SUS303)タイプリキッドホース用ステンレスジョイント
W100・101・200 空気弁シートセット アネスト岩田W100・101・200 空気弁シートセットアネスト岩田(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部品番号No.7
岩田 W101ニードル弁セット アネスト岩田岩田 W101ニードル弁セットアネスト岩田(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
口径(Φmm)13
PC-19B用フタパッキン アネスト岩田PC-19B用フタパッキンアネスト岩田
1,798税込1,978
1パック(2枚)
当日出荷
適合PC-19B
マグネット式 ホースホルダー アネスト岩田マグネット式 ホースホルダーアネスト岩田(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
欠品中
強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ耐荷重(kg)20仕様エアホース用
塗料ホース アネスト岩田塗料ホースアネスト岩田
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途各種塗装機器へのエアー供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69
W100・101・200空気弁 アネスト岩田W100・101・200空気弁アネスト岩田(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
部品番号No.8
W101・200 空気量調節装置 アネスト岩田W101・200 空気量調節装置アネスト岩田(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
部品番号No.14
リシンガン 自在用ノズル アネスト岩田リシンガン 自在用ノズルアネスト岩田
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合MG-2D
マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用) アネスト岩田マグネット式 3ガンホルダ(センターカップガン用)アネスト岩田
8,998税込9,898
1個
当日出荷
強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用)耐荷重(kg)10適合スプレーガンW-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L仕様3ガン用
岩田 W100・101・200 Oリング アネスト岩田岩田 W100・101・200 Oリングアネスト岩田
119税込131
1個
当日出荷
スプレーガン用ガンスタンド アネスト岩田スプレーガン用ガンスタンドアネスト岩田(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様センターカップガンスタンドトラスコ品番805-2379質量(g)610適合スプレーガンLPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
空気キャップ E4 アネスト岩田空気キャップ E4アネスト岩田
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応機種LPH-50-104G、LPH-80-044G、LPH-80-064G、LPH-084G、LPH-80-104G、LPH-80-124G
岩田W/LPH/LW空気弁棒 アネスト岩田岩田W/LPH/LW空気弁棒アネスト岩田(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
岩田 W71・77 Oリングセット アネスト岩田岩田 W71・77 Oリングセットアネスト岩田(2件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
ウレタンエアーホース アネスト岩田ウレタンエアーホースアネスト岩田
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
各種塗装機器へのエア供給 圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)1.47
岩田 W101塗料ノズル 13 アネスト岩田岩田 W101塗料ノズル 13アネスト岩田(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
岩田 W101空気キャップセット E2P アネスト岩田岩田 W101空気キャップセット E2Pアネスト岩田(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
対応機種・W-101-082P ・W-101-102P ・W-101-132P ・W-101-152P
塗料バルブ アネスト岩田塗料バルブアネスト岩田
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダイアフラム方式の塗料を減圧弁で塗装膜厚の均一化などの塗膜品質管理のため塗料圧力と塗出量を一定に保つことが可能です。
手元圧力計 アネスト岩田手元圧力計アネスト岩田(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
スプレーガンに付属した際にバランスを崩さない小型の手元圧力計で、空気圧力管理と調整を行うことができます。
用途空気圧力管理。トラスコ品番380-7274材質(本体)真鍮質量(g)95調整方式スクリュー式ニップル(空気)G1/4

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機』には他にこんなカテゴリがあります

スプレーガン関連商品