面体 防毒マスク :「マスク メガネ」の検索結果
面体とは、主に有毒ガスから呼吸を守るための防毒マスク。防毒マスクの構造が、「面体」と「吸収缶」」からなることから面体とも呼ばれます。吸収缶は、全ての種類の有毒ガスに対応できませんので、用途に合った吸収缶を選ぶことが必要です。吸収缶は、「隔離式」「直結式」「直結式小型」の三種類の構成があり、これはガスの濃度に合わせられています。隔離式は高濃度のガスに対応する構成で、直結式小型は低濃度のガスに対応するものです。面体によっては、防じん機能や装着性に特徴があるものもありますので、ガスの種類、濃度などを考慮のうえ商品を選べます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

半面タイプ(2)
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2
種別防じん・防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)140以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
仕様伝声器付
種別防毒マスク
材質シリコーン
質量(g)190以下
国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。フィルタ2個付でコンパクト。前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)。金属部品を使用していません。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策
質量(g)面体のみ:約105
タイプ半面タイプ
型式検定合格番号TN586
入数(個)1
適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ
適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
防じんマスクと防毒マスクの両方の検定に合格しているため、作業環境に応じてフィルタまたは吸収缶のどちらも取り付けられます。
コンパクトな設計で、溶接面や保護めがねとの併用がしやすい。
金属部品なし
仕様型式検定合格番号、防毒マスク、第TN544号、防じんマスク:T2フィルタ取付時/第TM709号、X3フィルタ取付時/第TM708号、X2フィルタ取付時/第TM707号、(国家検定合格)防毒マスク/第TN544号、防じんマスク/T2フィルタ取付時 第TM709号、X3フィルタ取付時 第TM708号、X2フィルタ取付時 第TM707号
材質接顔部/シリコーンゴム
サイズS
タイプ半面
アズワン品番4-2821-01
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 面体 防毒マスク
- 吸収缶
- フィルター 防毒マスク
- 吸・排気弁 防毒マスク
- しめひも 防毒マスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。