吸収缶 :「3M 防毒マスク 3100」の検索結果
3M コンビネーション吸収缶 3303J3M(スリーエム)当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)90適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)除毒能力(分)755通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
防毒マスク(無機ガス用)吸収缶 3302J3M(スリーエム)(2件のレビュー)当日出荷
ガスの種類酸性ガス用トラスコ品番402-8422種別吸収缶厚さ(mm)37直径(Φmm)87質量(g)93適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)破過時間677(平均値)除毒能力(分)677(平均値)通気抵抗(Pa)81
しめひも重松製作所税込¥3,958¥3,598
あごひも23M税込¥2,088¥1,898