吸収缶 :「有機ガス用吸収缶」の検索結果
吸収缶とは、防毒マスクを構成するパーツのひとつで、面体とセットにして使われる道具。さまざまな作業現場で有毒ガスや、ガスに混在する粒子状の物質を除去するために使われています。ガスの種類に応じて、吸収缶にもさまざまな種類がありますが、アンモニアや有機ガスなど特定の5種類のガスに対しては、国家検定に合格した品と使わなければなりません。防塵機能のついた吸収缶は3つに分類されており、吸収缶が破裂する前に取り替えながら使用します。
関連キーワード
商品豆知識
「対象ガス」から絞り込む
アンモニアガス(4)
エチレンオキシドガス(1)
ハロゲンガス(7)
ホルムアルデヒドガス(7)
亜硫酸ガス(7)
有機ガス(37)
水銀(3)
硫化水素(5)
酸性ガス(7)
その他(1)
対象ガスをもっと見る
種別吸収缶
直径(Φmm)91
ガスの種類有機ガス
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
粒子捕集効率(%)80%以上
適合マスクスリーエム製6000・6000Fシリーズ
破過時間220以上
除毒能力(分)220以上
対象ガス有機ガス
ガスの種類有機ガス用
種別吸収缶
直径(Φmm)87
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)
吸収缶前面にS1グレードのろ過材を予め組み込んだ有機ガス用吸収缶です。ミストや有害粉じんの発生する作業にご使用いただく際に、ろ過材装着の手間がかからず、誤装着を防ぎます。1/4回転で簡単・確実に着脱ができます。
ガスの種類有機ガス
種別吸収缶
粒子捕集効率(%)80%以上
2018年トラスコ掲載ページ6 0160
デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
破過時間220以上(平均実測値:270)
種別吸収缶
適合マスクNo.6000シリーズ
対象ガス有機ガス
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22
種別吸収缶
取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
3M 吸収缶6000シリーズは、面体に吸収缶を2個装着します。吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。
本製品は、石油化学/化学処理、製薬、鉱業/金属製造などにおいて、粉じんやミストなどを伴うさまざまな有機溶剤作業用途にお使いいただけます。
各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6000シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータの約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。
種別吸収缶
適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
除毒能力(分)有機ガス:50以上(平均実測値:287)/ホルムアルデヒド:50以上(平均実測値:175)
対象ガス有機ガス、ホルムアルデヒド
1組(2個)
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶
ガスの種類有機ガス・粉じん用
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター
区分S1
質量(g)41.0(±5.5)
取付方式外付け式
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
破過時間80以上
国家検定合格番号第TN436号
除毒能力(分)80以上
最高許容透過濃度(ppm)5
アズワン品番1-4549-02
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1組(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
ガスの種類有機ガス用
破過時間85以上
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶
適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7
ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など
トラスコ品番486-1263
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
規格国家検定区分:L1
破過時間250分
対象ガス有機ガス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
EA800MS-5・-6A・-7A用吸収缶
仕様●適応ガス:有機ガス●品質保証期限:未開封で製造から2年以内●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:290Pa以下●国家検定合格:第TN558号
アズワン品番65-2220-93
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
有機ガス用吸収缶です。
用途塗装作業など
トラスコ品番486-1265
適合機種TW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
規格国家検定区分:L1
破過時間100分
対象ガス有機ガス
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
防じんフィルター内蔵(区分S2/捕集効率95%以上)です。
ガスの種類有機ガス
対象ガス有機ガス
仕様有機ガス用吸収缶(防塵フィルター付き・区分S2)
アズワン品番1-9206-32
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
対象ガス有機ガス
トラスコ品番161-3665
適合機種スカイマスク
色150
質量(g)73
破過時間210分
国家検定合格番号TN577
縦(mm)120
試験濃度(%)0.03
アズワン品番64-8534-96
試験ガスシクロヘキサン
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
種別吸収缶
区分S1
質量(g)約78
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)81以上
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上)
種別吸収缶
区分L1
質量(g)78
取付方式コンビネーションキャップ
国家検定合格番号TN21
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34
仕様フィルタ付き吸収缶
トラスコ品番388-0842
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。
適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
防じん機能付吸収缶(有機ガス用)
最高許容透過濃度(ppm)5
破過時間55分
ガスの種類有機ガス
適合マスクGM185、GM81S、GM31
質量(g)49
試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン)
有機ガス用の吸収缶です。塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)に適合する交換用吸収缶です。
ミスト・粉塵を含まないシンナー等の有機溶剤取扱い作業に適しています。
用途防毒マスク用交換吸収缶。
対象ガス有機ガス
適合機種塗装作業用マスク(コーケンサカヰ式G-7型)
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途アンモニア用
種類隔離式
ガスの種類アンモニア用
破過時間約40分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-63
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。
ガスの種類コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス)
厚さ(mm)37
直径(Φmm)87
質量(g)90
適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)
除毒能力(分)755
通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
種類隔離式
ガスの種類ハロゲン・酸性・亜硫酸・硫化水素用
破過時間塩素:約60分、塩化水素:約100分、亜硫酸ガス約50分、硫化水素:約50分
ガス濃度(%)2.0以下
アズワン品番65-1675-62
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
有機ガス用の他、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用の国家検定に合格し、さらには酸性ガスのJIS規格にも適合したコンビネーションタイプの吸収缶です。
アズワン品番8-4001-05
仕様吸収缶(コンビネーション用)
トラスコ品番373-9759
種別吸収缶
質量(g)98
ガスの種類有機ガス
適合マスク6000シリーズ
破過時間[有機ガス用]50以上(平均実測値133)、[ハロゲンガス用]300以上(平均実測値537)、[亜硫酸ガス用]170以上(平均実測値237)、[酸性ガス用]830以上(平均実測値1370)
通気抵抗(Pa)120
1組(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
有機ガスだけでなく、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスにも対応するコンビネーション用吸収缶。
粒子捕集効率8.%以上のS1グレードのろ過材5911を装着し、粉じんの発生する作業にも使用することが可能な吸収缶です。
ろ過材の交換は、リテイナーに挟み、吸収缶にはめ込むだけでおこなえます。
用途有機溶剤取扱作業他
ガスの種類有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用、酸性ガス用
付属品ろ過材、リテイナー
トラスコ品番437-1160
適合本体防毒マスク 面体6000シリーズ、FF-400シリーズ
種別吸収缶
質量(g)112
適合マスク6000シリーズ、FF-400シリーズ
粒子捕集効率(%)80%以上
国家検定合格番号TN272/TN273/TN274
除毒能力(分)(平均実測値)(有機ガス用)133、(ハロゲンガス用)537、(亜硫酸ガス用)237、(酸性ガス用)1370
通気抵抗(Pa)168
粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.3
1組(2個)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
破過時間90分
種別吸収缶
区分L3
質量(g)約58
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号TN68
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
ガスの種類有機ガス用
適合マスクGM28・GM80S・GM165
仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶
トラスコ品番816-7310
アズワン品番1-8457-11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
次へ
『防毒マスク』には他にこんなカテゴリがあります
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。