絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(179)
  • 三菱電機(155)
  • 岩崎電気(77)
  • 東芝ライテック(27)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • エコリカ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 東京メタル(4)
  • オーム電機(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 島田電機(2)
  • ユニティ(2)
  • ECOPOLA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
種別
  • 40W型(4)
  • その他(14)
消費電力(W)
  • 5~10未満(22)
  • 10~20未満(109)
  • 20~30未満(146)
  • 30~40未満(119)
  • 40~50未満(63)
  • 50~60未満(33)
  • 60~70未満(22)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(16)
  • 90~100未満(3)
  • 100~200未満(2)
電圧(V)
  • 100(18)
  • 100~110(1)
  • 100~240(60)
  • 100~242(252)
  • 100~265(4)
  • 200(68)
  • 200~242(17)
  • 242(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-Wオーム電機(8件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-Wオーム電機(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
ラインルクス 笠付トラフ型 40形 アイリスオーヤマラインルクス 笠付トラフ型 40形アイリスオーヤマ
7,598税込8,358
1台
当日出荷から6日以内出荷
質量(g)1500定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55色温度(K)5000演色指数(Ra)85調光の可否不可
逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-Wオーム電機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具関連資料寸法図
LED直管用専用器具逆富士形 アイリスオーヤマLED直管用専用器具逆富士形アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261タイプ40形2灯用定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67器具・セット器具のみ
LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)LDL40X2笠付プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)東芝ライテック(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X1反射笠付型Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形エコリカ
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形エコリカ
8,598税込9,458
1台
当日出荷から9日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形 エコリカ直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形エコリカ
7,398税込8,138
1台ほか
当日出荷から32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2富士型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
欠品中
ランプ別売り
適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
欠品中
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)LDL40X2反射笠付型Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷から62日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト器具本体 直付形 LDL40タイプ三菱電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40材質(反射板)鋼板 白色仕上
LDL20X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
LDL40X1笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)LDL40X1笠付プルスイッチ付Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
直管ランプシステム笠付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム笠付2灯東芝ライテック
9,798税込10,778
1台
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242材質本体:鋼板、反射笠:鋼板質量(kg)1.4板厚(mm)9エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66光源寿命40000時間(光束維持率90%)光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290適合ランプLDL20演色指数(Ra)83
LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)LEDZ TUBE T8 メンテナンスユニットENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
用途数値データは200V時長さ(mm)1198質量(kg)0.38直径(Φmm)26高さ(mm)26.6材質(本体)樹脂(乳白/白)電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別T8管40Wタイプ専用ユニット縦(mm)1212光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可器具相当Hf32W 高出力型
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.3機能人感センサ付製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形 DAIKO(大光電機)40形 直付形/軒下用・防雨・防湿形DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%)取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨・防湿形
LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみPanasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
直管形LEDランプ専用 防水型器具 ECOPOLA直管形LEDランプ専用 防水型器具ECOPOLA
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂消費電力(W)16~24ソケットG13RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付三菱電機
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 笠付タイプ三菱電機
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.5製品形状笠付タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ三菱電機
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ三菱電機
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷から92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
92日以内出荷
適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形三菱電機
9,998税込10,998
1組
欠品中
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿形(軒下用)材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
適合ガード:FK41533長さ(mm)1250幅(mm)72質量(kg)2.2定格出力型/出力固定型高さ(mm)116タイプ片反射笠付型器具/1灯用種類直管LEDランプ用(LDL40×1)電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板(白色)ランプ別売光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式調光不可電源ユニット内蔵反射板亜鉛鋼板(白色)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 プルスイッチタイプPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
仕様ランプ別売材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)2.6高さ(mm)69定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
仕様ランプ別売適合ガード:FK42533材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみLED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ三菱電機
6,798税込7,478
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベースライト器具 40形直付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい【専用ライトバー型番】YBL4052NA(5,200lmタイプ)YBL4040NA(4,000lmタイプ)YBL4025NA(2,500lmタイプ)YBL4020NA(2,000lmタイプ)YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)
材質アルミ合金ホワイト
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形三菱電機
10,980税込12,078
1組
5日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト