直管型LEDベースライト :「かめ」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
埋込穴長(mm)1257
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
埋込穴長(mm)639
定格電圧(V)AC100~242
仕様下面開放タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)器具:4、ランプ:0.3
材質(本体)鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
保証期間5年
光源色昼白色
LED寿命(時間)約40000
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(白色仕上)
定格電圧(V)AC100~242
質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8
タイプ300幅
消費電力(W)100V時61 200V時60
部品名称7H30EA(Ni-MH)
仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装
入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:300×1257
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:150×1235
形Myシリーズ 40形
商品構成器具本体+ライトユニット
光源寿命40000時間
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:220×1235
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:100×1235
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
タイプ埋込形 下面開放タイプ 100幅、電磁波低減用
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
仕様断熱施工:不可
寸法(mm)埋込穴:190×1235
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上
定格VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%
機能段調光:100%⇔70%
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用
仕様MILCO.CONNECT搭載
セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)(器具本体のみ)1.8
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)43.2
色温度(K)2700~6500
製品形状コーナー灯
取付け方法直付形
光源色昼光色
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5950
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥29,980
税込¥32,978
92日以内出荷
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。