直管型LEDベースライト :「ようかん」の検索結果
関連キーワード
LEDライトユニット形 Myシリーズ。110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。逆富士タイプ 150幅 人感センサ付。高出力タイプライトユニット搭載。40形サイズで110形と同等の明るさを実現。110形の1/2の全長で一人施工も可能
仕様光束維持率:85%
適合【部品/別売】(連結器具)REA48、(ガード)GAF49
幅(mm)150
取付直付形
材質(本体)鋼板(白色仕上)
タイプ逆富士タイプ
定格固定出力
定格電圧(V)AC200~242
平均演色評価数(Ra)83
構成EL-LH-VS41500(LED照明器具LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)直付形150幅)×1、EL-LU41053N2AHTN(LED照明器具LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ)ライトユニット高出力タイプ)×1
エネルギー消費効率(Lm/W)180.8
光源寿命40000時間
入数1セット
光色昼白色(5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
特性高出力タイプライトユニット搭載
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)55.3
人感センサー付
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
¥22,980
税込¥25,278
29日以内出荷
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.1
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 150幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫 クリーンルーム向け
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
本体質量(kg)1.3
清浄度8
色温度(K)5000
製品形状逆富士タイプ 230幅
光源色昼白色
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。