直管型LEDベースライト :「LED 100W」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具 清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白 質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3 材質(本体)アルミ・アルマイト仕上 タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー 定格初期照度補正 定格電圧(V)AC100~242 清浄度5以下(100以下) 商品構成器具本体+反射板+ランプ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲5~35℃ ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 演色指数(Ra)84
1組
34,980 税込38,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様下面開放タイプ 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 質量(kg)【器具】5.7、【ランプ】0.8 タイプ300幅 消費電力(W)100V時61 200V時60 部品名称7H30EA(Ni-MH) 仕上【本体】鋼板亜鉛メッキ仕上、【反射板】 鋼板白色仕上(高反射白色塗装 入力電流(A)100V時0.62 200V時0.31
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります