直管型LEDベースライト :「LED管」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)38
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)131.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)34
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4990
1台
¥26,980
税込¥29,678
38日以内出荷
Lファインecoシリーズ
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。全面カバーでまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく照らす乳白カバーを採用
形状乳白カバータイプ/190幅/1灯用
カバーアクリル乳白色仕上
質量(kg)5.4/0.3(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)28
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.3
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)190×1257
定格光束(Lm)2530
枠鋼板(白色仕上)
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ
取付埋込形
タイプLDL40
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
反射板鋼板(白色仕上)
Lファインecoシリーズ。直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です
形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯
質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)53
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)7200
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥25,980
税込¥28,578
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
仕様簡易連結具付
形状逆富士タイプ/2灯用
質量(kg)2.1/0.6(器具/ランプ)
取付直付形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(亜鉛メッキ仕上)
定格消費電力(W)38
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)128.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4900
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
Lファインecoシリーズ。オフィスの通路照明や工場の全体照明などさまざまな用途に対応します
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)20
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)124.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2500
明るさFHT32形定格出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2490
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥10,980
税込¥12,078
29日以内出荷
Lファインecoシリーズ
形状トラフタイプ/1灯用
質量(kg)1.3/0.3(器具/ランプ)
取付直付・吊下兼用形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)27
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.7
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3880
反射板鋼板(白色仕上)
1台
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
反射板鋼板 白色仕上
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ。-25℃対応
用途工場・倉庫用。低温向け器具
定格初期照度補正タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-25~35℃
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
カバーアクリル ペン皿乳白色仕上
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
点灯方式電子回路式
材質(枠)鋼板 白色仕上
適合ランプLDL20
反射板鋼板 白色仕上
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム向け器具
清浄度クラスISO5以下に対応。直管LEDイエローランプと組み合わせて、半導体工場向けにもご使用できます
カバー帯電防止・アクリル・乳白
質量(kg)器具:2.3、ランプ:0.3
材質(本体)アルミ・アルマイト仕上
タイプ直付形 トラフタイプ、1灯用 アクリルカバー
定格初期照度補正
定格電圧(V)AC100~242
清浄度5以下(100以下)
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~35℃
ビーム角(度)(1/2)A:195、B:111
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさFHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
仕様断熱施工:不可
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+反射板+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ
形状直管LEDランプ搭載形
取付埋込形
タイプLDL20タイプ
定格初期照度補正付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板(白色塗装仕上)
ランプ別売
ランプの種類LED
埋込穴(Φmm)□639
反射板鋼板(白色塗装仕上)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL40
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)AC100~242
仕様カバー付きタイプ
消費電力(W)66
定格初期照度補正
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
光束(Lm)5170
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
仕様下面開放タイプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
定格初期照度補正・調光(信号)20~100%
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
埋込穴長(mm)639
Lファインecoシリーズ
定格初期照度補正あり
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
埋込穴長(mm)1257
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(反射板)鋼板 白色仕上
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23
用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
定格初期照度補正タイプ
材質(反射板)鋼板 白色仕上
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
使用可能温度範囲-10~35℃
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)AC100~242
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます
材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL20
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
Lファインecoシリーズ。防雨・防湿・耐食形器具。IP23。本体に耐食性の高い、錆びにくいステンレスを採用
用途一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます
材質(本体)ステンレス クリア塗装仕上
定格初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(反射板)ステンレス クリア塗装仕上
定格電圧(V)AC100~242
消費電力(W)13
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1290
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1290
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×1
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
Lファインecoシリーズ
用途病院(医療)・工場・倉庫用
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
光源寿命40000時間
材質(反射板)鋼板 白色仕上
調光の可否可
1
2
3
4
5
次へ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器
直管型LEDベースライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。