カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明器具
          • 施設・屋外照明
            • 直管型LEDベースライト
              • 直管型LED(スクエア)(4)
              • 直管型LED(逆富士)(113)
              • 直管型LED(反射笠付)(76)
              • 直管型LED(直付け笠なし)(63)
              • 直管型LED(埋込下面開放)(203)

直管型LEDベースライト :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    逆富士型2灯直管LEDベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる、事務所等におすすめ。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ直管LED消費電力(W)30口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)4400使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W オーム電機

    逆富士2灯型器具 LED40W形直管専用 LT-FL24-T-W

    オーム電機(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74器具・セット器具
  • 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明逆富士2灯用

    東京メタル
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板形状になっているため天井面も明るく感じられる。取付には電気工事士による工事が必要です。ランプ落下防止機構付き
    質量(g)2600タイプ高演色直管LED消費電力(W)42口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×180×53全光束(Lm)3800使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 8205WA  ベースFL  TUBE40W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    8205WA ベースFL TUBE40W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235
  • 反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W オーム電機

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W

    オーム電機(8件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
  • トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W オーム電機

    トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W

    オーム電機(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用タイプ逆富士入力電圧(V)100・200色(本体)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ
    定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形 三菱電機

    LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷から93日以内出荷
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDベースライト 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷
    SDシリーズ
    仕様【演色性(Ra)】82タイプ一般タイプ光源寿命(LED)40000時間調光方式非調光調光の可否
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
  • LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー ODELIC(オーデリック)

    LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1本
    5日以内出荷
    その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    取付直付・吊下兼用形タイプLDL40定格固定出力定格電圧(V)100~242本体鋼板(白色仕上)色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷から90日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    取付埋込形タイプLDL40定格電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)83反射板鋼板(白色仕上)エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    iDシリーズ
    仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付質量(kg)3.0取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプ30分間タイプ種類富士型器具1灯用電圧(V)100~242消費電力(W)37ランプLDL40S・N/19/25-Kランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)99.4光源寿命40000時間(高速維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ(Lm)3800明るさLDL40非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)3680電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 防爆型LED照明器具 直付 Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED照明器具 直付

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    材質(パネル)硬質ガラス(透明)、(端子箱)アルミ(マイルドグレー)質量(kg)7品番(星和電機(株))LZLA270141-PA材質(本体)アルミ(マイルドグレー)取付方式吊下型保護構造(灯体部)IP65消費電力(W)31.5定格電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X(水素ガス対応)光源色昼白色安定器<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命60000時間(光束維持率92.2%)光束(Lm)2750トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵材質(パイプ)ステンレス鋼管(マイルドグレー)適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)83子品番【灯具】NNF41310 LE9、【パイプ】FK70310、【吊具】FP21400エコロジー商品省エネ
  • 防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊 Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED照明器具(スクエア)パイプ吊

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷
    【灯具】NNF43311LE9+【パイプ】FK70351+【吊具】FP21420の組合せ
    材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.4電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
  • 防爆型LED照明器具(スクエア)直付 Panasonic(パナソニック)

    防爆型LED照明器具(スクエア)直付

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷
    【灯具】NNF43310LE9+【パイプ】FK70350+【吊具】FP21420の組合せ
    材質【本体】アルミ(マイルドグレー)、【パネル】強化ガラス(透明)、【端子箱】アルミ(マイルドグレー)、【パイプ】ステンレス鋼管(マイルドグレー)質量(kg)7.1電圧(V)100~242消費電力(W)36.5色温度(K)5000安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)光束(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    5日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • 直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形

    エコリカ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。
    形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3製品形状逆富士タイプ 230幅入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)0.6製品形状トラフタイプ入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1組
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83器具・セットセット品安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用)ライトユニット
    材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状片反射笠付タイプ質量(kg)1取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • 防爆形LED照明器具 2灯用直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)明るさ(Lm)5270グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否×耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上反射板鋼板、白色仕上エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 2灯用特殊直付形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    用途屋内・屋外用仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.5、(200V)126.9、(242V)126.9光束(Lm)5270LED寿命(時間)60000(光束維持率97%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト反射笠付 三菱電機

    LEDベースライト反射笠付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL110ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用。 消費電力46W,全光束6500lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)49.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/107°ランプの種類LDL110x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:6420光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VONO 安全増防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1セット
    5日以内出荷から93日以内出荷
    定格電圧(V)100~242取付場所ゾーン2(第二類危険個所)、水素ガス,アセチレンガス対応、高温+50°まで器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
...

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

直管型LEDベースライト