カテゴリ
絞り込み
種別
- 40W型(1)
- その他(1)
ブランド
- オーム電機(2)
- エコリカ(1)
- 三菱電機(1)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ユニティ(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(3)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
電圧(V)
- 100
- 100~240(19)
- 100~242(352)
- 100~254(10)
- 100~265(4)
- 200(39)
- 200~254(8)
- 242(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(3)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台欠品中付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
LEDシーリング 直管LEDランプ搭載タイプ 直付形
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から92日以内出荷定格初期照度補正定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 40形/20形
エコリカ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から8日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 笠付きトラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状笠付きトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。種別トラフ型1灯用幅(mm)67取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器