高天井照明本体 :「タイベース」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
60~70未満(3)
80~90未満(6)
100~200未満(9)
200~300未満(5)
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~60℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003
取付直付専用
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下)
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65 防湿形
材質(カバー)前面:強化ガラス 透明
光源寿命40000時間
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能
配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)3.9
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
GTシリーズ。産業用。IP65。落下防止ワイヤ付。口出し線付。電源別置型
用途造船所、湾岸エリアの物流倉庫
材質本体:ステンレス シルバー色塗装、リフレクタ:プラスチック 白色、下面カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100~242
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動3.2G(10~200Hz)
クラス2000
ビーム角度(°)93
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
器具相当メタルハライトランプ400形
1台
¥99,980
税込¥109,978
92日以内出荷
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵
用途天井直付用、クレーン用。製紙業・木工業・家具製造業など
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.7
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
風速(m/s)設計許容:60
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5-200Hz)
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
耐衝撃30G
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)87.8
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命60000時間
光束(Lm)16100
クラス2000/1500
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
耐硫化・耐油煙・重耐塩(耐塵・防噴流形)。腐食ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。ステンレス本体で防錆・防食、強度確保。硫化ガス耐性の高いLEDを選定。腐食性ガス耐性構造の実現により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です
用途硫化ガスへの対応が求められる工場に(タイヤ製造工場、ゴム加工業、金属加工業)
仕様【耐性】耐硫化・耐油煙・重耐塩
カバー強化ガラス (透明)
シリーズGTシリーズ
定格電圧(V)AC200~242
本体ステンレス(シルバー)
機能段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命60000時間
環境産業用
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角87°
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)3.3
消費電力(W)64.7
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)171.5
光源寿命60000時間
光束(Lm)11100
クラス2000/1500/1000
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
グリーンマーク認定
1台
¥55,980
税込¥61,578
92日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合100t以下の門型クレーン用
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)4
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
定格消費電力(W)(※200V時)113.4
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
定格光束(Lm)21200
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)
光色昼白色 (5000K)
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
材質(本体)アルミ
タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アームステンレス シルバー色塗装
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
定格電圧(V)AC100~254
種別耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形)
保護等級IP65
保証期間5年
定格固定出力・段調光機能付
光色昼白色
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)75
耐衝撃30G
耐振動2.4G
グリーン購入法適合
GTシリーズ。電源ユニット内蔵。光源寿命お知らせ機能。耐震性能クラスS2。使用可能温度-10~40℃
用途直付専用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力/初期照度補正タイプ
配光タイプ中角
ビーム角度(°)63
演色指数(Ra)75
材質(本体)鋼板
下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
GTシリーズ。電源ユニット内蔵。光源寿命お知らせ機能。耐震性能クラスS2。使用可能温度-10~40℃
用途直付専用
質量(kg)2
材質(本体)鋼板
消費電力(W)109.3
定格固定出力/初期照度補正タイプ
定格電圧(V)100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間
光束(Lm)20500
クラス2000
ビーム角度(°)63
演色指数(Ra)75
配光タイプ中角
器具相当メタルハライドランプ400形器具相当
下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。