高天井照明本体 :「天井取付用」の検索結果
「消費電力(W)」から絞り込む
50~60未満(1)
60~70未満(2)
70~80未満(1)
80~90未満(8)
100~200未満(12)
200~300未満(4)
GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など
材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明
定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)100~254
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~60℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間
ビーム角度(°)87
演色指数(Ra)75
耐震性S2
配光タイプ広角
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
機能光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)広角配光(130)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など
仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能
取付直付専用
種類一般形/電源一体型/SGモデル
使用温度範囲(℃)-10~40
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)中角配光(63)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバーポリカーボネート(透明)
タイプ高効率
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板
機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
耐震性S2
モデルRGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角130°
高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)75
光源寿命60000時間
シリーズGTシリーズ
モデルSGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
耐震性S2
本体鋼板
カバーポリカーボネート(透明)レンズ付
電源デジタルインターフェース搭載
グリーン購入法適合
GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
質量(kg)3.8
取付天井直付用
タイプ電源一体型
種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
使用温度範囲(℃)-25~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミ
定格消費電力(W)171.2
保護等級IP65
機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)187.5
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
クラス3000
アーム鋼板(シルバー色塗装)
明るさ水銀ランプ700形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)32100
耐震性S2
傾斜天井取付角度(°)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)アルミニウム
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~242
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
配光角度(°)120・広角
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐震性S2
モデルRGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
取付天井・傾斜天井取付30°まで・壁直付兼用
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)下面:ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
配光角度(°)120・広角
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐震性S2
モデルHGモデル
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
機能光源寿命お知らせ
材質(アーム)鋼板
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
お求めやすい価格でリニューアルにおすすめのレギュラーグレードモデル
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付(70%)
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(アーム)鋼板
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
演色指数(Ra)70
耐震性S2
モデルRGモデル
仕様口出し線付
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-25~60
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境金属加工業、鋳造所、自動車製造業、牛舎など
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-25~70(100V時は40度)
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP20
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境一般工場・倉庫
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐震性S2
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
材質(アーム)鋼板
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐震性S2
モデルSGモデル
仕様口出し線付
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~60
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境製鉄・製鋼業、ガラス製造業、繊維産業、食品製造業、発電所など
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
仕様口出し線付
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付(70%)
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65防湿形
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)鋼板シルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
仕様口出し線付
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格電圧(V)AC100~254
保護等級IP65
機能光源寿命お知らせ
色温度(K)5000
使用環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
材質(アーム)ステンレスシルバー色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
材質(本体)アルミニウム
タイプ高効率タイプ(透明カバー)
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板
光色昼白色
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルRGモデル
配光タイプ広角
下面カバーポリカーボネート透明
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.8
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)84.7(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板
光色昼白色
明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
反射板アルミ銀色鏡面仕上
下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アーム鋼板
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
体育館、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
質量(kg)1.9
材質(本体)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
電源デジタルインターフェース搭載
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)AC100~242
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
定格消費電力(W)107.5(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
機能光束維持時間お知らせ機能
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
エネルギー消費効率(Lm/W)190.6(200V時)
材質(枠)鋼板白色塗装
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)20500
アーム鋼板
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐震性S2
モデルSGモデル
配光タイプ中角
調光範囲段調光機能付(:75%
反射板アルミ銀色鏡面仕上
下面カバーポリカーボネート透明レンズ付
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
仕様口出し線付
質量(kg)3.7
取付天井直付用、クレーン用
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254
定格消費電力(W)108.5(200V時)
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート透明
エネルギー消費効率(Lm/W)195.3(200V時)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
耐衝撃性30G
耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)
光束(Lm)21200
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
仕様口出し線付
質量(kg)3.6
取付天井直付用、クレーン用
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254
平均演色評価数(Ra)70
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境電気工業、木工業、家具製造業など
材質(カバー)ポリカーボネート透明
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
耐衝撃性30G
耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2
取付直付専用、可能傾斜天井:30°
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED
定格固定出力・段調光機能付
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)61.1
機能光源寿命お知らせ:付き
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命40000(光束維持率85%)
クラス1000
配光角度(°)広角配光(130
アーム鋼板
明るさ水銀ランプ250形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11200
耐震性S2クラス
下面カバーポリカーボネート透明
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに
保護等級IP65に適合
仕様口出し線付
カバープラスチック ポリカーボネート透明
材質(本体)鋼板 シルバー色塗装
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65 防湿形
機能光源寿命お知らせ機能搭載
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板 シルバー色塗装
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付
カバーポリカーボネート透明
材質(本体)アルミ
タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~40℃
光源色昼白色
推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アームステンレス シルバー色塗装
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用
取付直付専用
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
モデルHGモデル
傾斜天井取付角度(°)30まで
配光タイプ広角配光
下面カバーポリカーボネート透明
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル
体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明
取付直付専用
材質(本体)アルミニウム
タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型
定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)
定格電圧(V)AC100~242
温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃
機能光源寿命お知らせ機能搭載
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10~40℃
光源色昼白色
光源寿命60000時間、光束維持率(%):85
アーム鋼板
演色指数(Ra)73
調光率(%)75段調光
耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30まで
仕様口出し線付
適合部品:落下防止ワイヤH鋼取付用EL-XW003
材質(本体)アルミシルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10~40
シリーズGTシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
角度(°)傾斜天井取付30まで・直付専用
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP65
色温度(K)5000
使用環境ゴム・タイヤ製造業など
材質(カバー)強化ガラス透明
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
アームステンレスシルバー色塗装
光色昼白色
グリーン購入法適合
配光タイプ広角
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。