高天井照明本体 :「色評価用」の検索結果
関連キーワード
「消費電力(W)」から絞り込む
60~70未満(1)
80~90未満(1)
100~200未満(3)
200~300未満(1)
高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003
取付直付専用
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下)
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65 防湿形
材質(カバー)前面:強化ガラス 透明
光源寿命40000時間
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能
配光タイプ広角
高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)3.9
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付
適合100t以下の門型クレーン用
カバーポリカーボネート樹脂 透明
質量(kg)4
材質(本体)アルミ シルバーアルマイト
使用温度範囲(℃)-25~40
周波数(Hz)50/60
シリーズGTシリーズ 産業用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~254V
温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55
構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型
定格消費電力(W)(※200V時)113.4
平均演色評価数(Ra)73
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP65 防湿形
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9
光源寿命40000時間
耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz)
入数1台
アームステンレス鋼板 シルバー色塗装
光色昼白色(5000K)
明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当)
グリーン購入法適合
耐衝撃30G
定格光束(Lm)21200
耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)
配光タイプ広角
調光範囲75%段調光
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。