「消費電力(W)」から絞り込む
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温三菱電機17日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254定格消費電力(W)82.4 (200V時)エネルギー消費効率(Lm/W)196.6 (200時)光源寿命60000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)16200光色昼白色 (5000K)明るさクラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 重耐塩三菱電機4日以内出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)
沿岸から200m以内の重塩害地域にも
優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付カバーポリカーボネート透明材質(本体)アルミタイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用)定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~40℃光源色昼白色推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アームステンレス シルバー色塗装演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ HG(ハイグレード)モデル三菱電機4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル
特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
無線人感センサユニット対応
MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応
小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮
光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用取付直付専用タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5光源寿命40000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)モデルHGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角配光下面カバーポリカーボネート透明
LED照明器具 高天井用ベースライト GTシリーズ SG(スペシャルグレード)モデル三菱電機4日以内出荷
高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル
体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル
高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明取付直付専用材質(本体)アルミニウムタイプGTシリーズ 一般形 電源一体型定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)AC100~242温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃機能光源寿命お知らせ機能搭載色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~40℃光源色昼白色光源寿命60000時間、光束維持率(%):85アーム鋼板演色指数(Ra)73調光率(%)75段調光耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく)傾斜天井取付角度(°)30まで
高天井用ベースライト三菱電機翌々日出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明
高天井用ベースライト三菱電機翌々日出荷
GTシリーズ高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立独自設計の高機能レンズ付カバーLEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性上面取付部に中央穴を追加直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応非常用電源100Vにも対応避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能取付直付専用種類一般形/電源一体型/SGモデル使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形)定格電圧(V)100~242本体アルミニウム色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)配光角度(°)中角配光(63)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 RGモデル 人感センサタイプ三菱電機翌々日出荷
汎用性の高いレギュラーグレードモデルヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルにカバーポリカーボネート(透明)タイプ高効率シリーズGTシリーズ電源デジタルインターフェース搭載定格電圧(V)AC100~242本体鋼板機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)75耐震性S2モデルRGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで配光タイプ広角130°
LED照明器具 高天井用ベースライト 一般形 SGモデル三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
高機能スペシャルグレードモデル高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)75光源寿命60000時間シリーズGTシリーズモデルSGモデル傾斜天井取付角度(°)30まで耐震性S2本体鋼板カバーポリカーボネート(透明)レンズ付電源デジタルインターフェース搭載グリーン購入法適合
高天井用ベースライト三菱電機4日以内出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2取付直付専用、可能傾斜天井:30°種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED定格固定出力・段調光機能付温度範囲(℃)使用可能:-10~40定格電圧(V)100~242本体アルミニウム定格消費電力(W)61.1機能光源寿命お知らせ:付き色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)183.3光源寿命40000(光束維持率85%)クラス1000配光角度(°)広角配光(130アーム鋼板明るさ水銀ランプ250形器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11200耐震性S2クラス下面カバーポリカーボネート透明
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります