46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(2)
50~60未満(3)
60~70未満(6)
70~80未満(3)
80~90未満(15)
100~200未満(25)
200~300未満(12)
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 本体鋼板 機能光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルRGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ。造船所、湾岸エリアの大型クレーンや物流倉庫などで使用可能な湾岸クレーン向け高天井用ベースライトです。防雨・耐塵・防噴流形。電源一体型で軽量化を実現。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合100t以下の門型クレーン用 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)4 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 温度(℃)(100V時)50、(200~254V時)55 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 定格消費電力(W)(※200V時)113.4 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)186.9 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動3.4G(10~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) 明るさクラス2000(メタルハライドランプ 400形器具相当) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 定格光束(Lm)21200 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ。腐食性ガス耐性構造により、ゴム・タイヤ製造などで発生する硫化ガスや腐食性ガスを含む空間で使用可能です。定格電圧254V対応。硫化ガス環境に向けた専用設計。腐食性ガスや油煙の流入を防ぐ気密性を高めた構造。強化ガラスカバーで硫化ガスや油煙環境に対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 適合【部品/別売】(落下防止ワイヤ H鋼取付用)EL-XW003 取付直付専用 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-10~40(平均35以下) 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐硫化、耐油煙、重耐塩(防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 防湿形 材質(カバー)前面:強化ガラス 透明 光源寿命40000時間 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30までの傾斜天井に取り付け可能 配光タイプ広角
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷

GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質ケース底板:アルミ 使用可能温度範囲-10~40℃ ケース鋼板
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。高機能レンズによる配光制御でまぶしさ低減と高効率を両立。独自設計の高機能レンズ付カバー。LEDパッケージ個々にレンズをかぶせることで、きめ細かに配光を制御。LEDからの光をできる限り多く取り込み、効率よく光を集めます。従来のまぶしさ低減はそのままに、レンズと下面カバーを一体化することにより薄型・軽量化を実現。学校や体育館などの公共施設へ同等の明るさでもコストを抑えた提案が可能。高機能レンズにより十分な明るさを確保できるため、水銀ランプと同等の照度でも台数を減らすことが可能。さらにガード付拡散カバーを装着しなくても、見上げた時のまぶしさを軽減しており、従来品よりイニシャルコストを抑えられます。リニューアルに配慮した安全性と施工性。上面取付部に中央穴を追加。直付で中央穴からの電源配線や一転直付取付が可能。長穴形状の取付穴で、微調整も可能。電源端子台を保護する端子台カバーを標準装備。端子台カバーを完全に取外さなくても、コネクタの接続が可能。割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー。傾斜天井への取付時に30°までの角度調整が可能。施工性がさらに向上し、高所での施工時間の短縮が可能。H形鋼取付の施工性にも配慮。200~250mmのH形鋼へワンアクションで取付可能。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合わせて施工が可能。ダクターチャンネルと取付ボルトが不要で、施工時間も大幅短縮に。H形鋼にダクターチャンネル施工時。アームに刻印された取付ガイドにより、角形状で起きる施工後の微調整も容易。さらなるコンパクト化と軽量化を実現。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能搭載。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的な聡明保全が可能に。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。リニューアル時の過剰な明るさを軽減。学校体育館などの公共施設にも対応。非常用電源100Vにも対応。避難場所(学校体育館など)では、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応可能。耐震クラスS2に適合。デジタルインターフェース機能付電源を標準搭載。後付オプションで調光システムの導入または人感センサ機能の追加が可能。
用途体育館・アリーナ・新設の工場・倉庫など 仕様デジタルインターフェース搭載電源、「ハイブリットナノコーティング」カバー、光源寿命お知らせ機能 取付直付専用 種類一般形/電源一体型/SGモデル 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)中角配光(63) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明(レンズ付)
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型構造
用途屋内で常時60°までの高温環境におすすめ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形。三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用
材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 乳白 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100~242 色温度(K)4800 光源色昼白色 光源寿命40000時間 配光タイプ広角
1台
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こだわり機能搭載ハイグレードモデル。業界トップクラスの高効率200.5lm/Wを実現。特にランニングコストを抑えたい工場、倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル
用途ランニングコストを抑えたい工場・倉庫に カバーポリカーボネート(透明) シリーズGTシリーズ 電源デジタルインターフェース搭載 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板(シルバー) 機能段調光機能(100%←→75%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75 耐震性S2 モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角125°
1台
49,980 税込54,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~254 種別耐振動・耐衝撃・耐塩(防雨・耐塵・防噴流形) 保護等級IP65 保証期間5年 定格固定出力・段調光機能付 光色昼白色 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)75 耐衝撃30G 耐振動2.4G グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ SGモデル 体育館・アリーナ、新設の工場・倉庫など全高天井向けのスペシャルグレードモデル 高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル
カバープラスチック ポリカーボネート透明 取付直付専用 材質(本体)アルミニウム タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力(段調光機能付初期照度補正形) 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに 保護等級IP65に適合
仕様口出し線付 カバープラスチック ポリカーボネート透明 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 防湿形 機能光源寿命お知らせ機能搭載 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境工場・倉庫の軒下、トラックヤード 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 適合ユニット【別売】SC0850
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

GTシリーズ。産業用。高温対応。電源別置型。IP65
用途製鉄・製鋼業など 質量(kg)4.8 材質(本体)鋼板 シルバー色塗装 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)122 耐震性S2 配光タイプ広角 下面カバーポリカーボネート 透明
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

質量(kg)0.4 取付金具鉄板、電気亜鉛メッキ
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

高天井用ベースライト GTシリーズ。電機工業、木工業、家具製造業、クレーンを使用する工場や塩害・重塩害地域で使用可能です。防雨・防湿・耐塵・防噴流形。重耐塩仕様。定格電圧AC254Vに対応
仕様●光束維持率:85%●口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂 透明 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミ シルバーアルマイト 使用温度範囲(℃)-25~40 周波数(Hz)50/60 シリーズGTシリーズ 産業用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~254V 構造耐振動、耐衝撃、重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形)、電源一体型 平均演色評価数(Ra)73 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 防湿形 光源寿命40000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5~200Hz) 入数1台 アームステンレス鋼板 シルバー色塗装 光色昼白色(5000K) グリーン購入法適合 耐衝撃30G 耐震性S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 配光タイプ広角 調光範囲75%段調光
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 産業用 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 沿岸から200m以内の重塩害地域にも 優れた低温特性によるこまめな消灯が可能
仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 材質(本体)アルミ タイプGTシリーズ 電源一体型 重耐塩(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP65 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 推奨環境塩害・重塩害地域の工場・倉庫 光源寿命60000時間、光束維持率(%):85 アームステンレス シルバー色塗装 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵
用途天井直付用、クレーン用。製紙業・木工業・家具製造業など 材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.7 消費電力(W)64.7 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~254 風速(m/s)設計許容:60 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)171.5 光源寿命60000時間 耐振動ランダム振動2.4G(5-200Hz) 光束(Lm)11100 クラス2000/1500/1000 ビーム角度(°)87 耐衝撃30G 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角 グリーンマーク認定
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途金属加工業・自動車製造業など 材質本体・アーム:鋼板 シルバー色塗装、カバー:強化ガラス 透明 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~254 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~60℃ 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ビーム角度(°)87 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GTシリーズ。産業用。IP65。口出し線付。電源ユニット内蔵。30°までの傾斜天井に取付可能
用途塩害・重塩害地域の工場・倉庫 材質本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)3.3 消費電力(W)87.8 定格固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%) 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-25~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命60000時間 光束(Lm)16100 クラス2000/1500 ビーム角度(°)87 演色指数(Ra)75 耐震性S2 配光タイプ広角
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

GTシリーズ。軽量モデル。電源別置型。一般形
用途天井直付・吊下兼用形 材質フランジ:アルミダイカスト シルバー色塗装、パイプ:アルミ シルバー色塗装、セード:アルミ アルマイト仕上、下面カバー:ポリカーボネート 透明 質量(kg)1.8 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 ビーム角度(°)120 耐震性S2 配光タイプ広角
1台
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GTシリーズ。電源ユニット内蔵。光源寿命お知らせ機能。耐震性能クラスS2。使用可能温度-10~40℃
用途直付専用 質量(kg)2 材質(本体)鋼板 消費電力(W)109.3 定格固定出力/初期照度補正タイプ 定格電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間 光束(Lm)20500 クラス2000 ビーム角度(°)63 演色指数(Ra)75 配光タイプ中角 器具相当メタルハライドランプ400形器具相当 下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付
1台
67,980 税込74,778
92日以内出荷

GTシリーズ。電源ユニット内蔵。光源寿命お知らせ機能。耐震性能クラスS2。使用可能温度-10~40℃
用途直付専用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力/初期照度補正タイプ 配光タイプ中角 ビーム角度(°)63 演色指数(Ra)75 材質(本体)鋼板 下面カバーポリカーボネート 透明 レンズ付 定格電圧(V)100~242 光源寿命60000時間
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 定格電圧(V)AC100~242 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高機能スペシャルグレードモデル。高機能レンズとカバーの一体化、放熱フィンの最適な構造により更なる小型化・薄型化・軽量化を実現したSGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能。光源寿命が近づくと、器具本体の点滅でお知らせ。計画的な照明更新が可能
用途体育館アリーナ・新設の工場・倉庫などに、メンテナンスを軽減したいところに、公共施設用照明を使用するところに 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)75 光源寿命60000時間 シリーズGTシリーズ モデルSGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 耐震性S2 本体鋼板 カバーポリカーボネート(透明)レンズ付 電源デジタルインターフェース搭載 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2 取付直付専用、可能傾斜天井:30° 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED 定格固定出力・段調光機能付 温度範囲(℃)使用可能:-10~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)61.1 機能光源寿命お知らせ:付き 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命40000(光束維持率85%) クラス1000 配光角度(°)広角配光(130 アーム鋼板 明るさ水銀ランプ250形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11200 耐震性S2クラス 下面カバーポリカーボネート透明
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V LED寿命(時間)60000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1台
45,980 税込50,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
4,898 税込5,388
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GTシリーズ。雨・風のあたる軒下やほこりが多い倉庫などに。優れた低温特性によるこまめな消灯が可能(即時点灯と光束の早い立ち上がり)。段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。H形鋼取付の施工性に配慮。指定寸法200~250mmのH形鋼であれば、市販の取付金具と組合せて施工が可能。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途工場・倉庫の軒下、トラックヤード 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート透明 質量(kg)3.8 取付天井直付用 タイプ電源一体型 種類産業用/軒下(防雨・防湿・耐塵・防噴流形・軒下用) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミ 定格消費電力(W)171.2 保護等級IP65 機能固定出力・段調光機能(75%)、光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)187.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) クラス3000 アーム鋼板(シルバー色塗装) 明るさ水銀ランプ700形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)32100 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります