8ページ目: 高天井照明本体
「消費電力(W)」から絞り込む
5未満(5)
10~20未満(3)
50~60未満(10)
60~70未満(10)
70~80未満(7)
80~90未満(27)
90~100未満(7)
100~200未満(77)
200~300未満(25)
400~500未満(3)
消費電力(W)をもっと見る
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
1個
¥179,800
税込¥197,780
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
29日以内出荷
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
1個
¥74,980
税込¥82,478
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
光束維持時間60,000時間(光束維持率90%)。見上げ作業が伴う工場・倉庫などに。緊急避難所に求められる機能に対応/耐震クラスS2、非常時用の100V電源(自家発電機)でも点灯可能、調光可能範囲 約5~100%。落下防止ワイヤー標準装備。傾斜天井30°まで対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
29日以内出荷
調光制御でさらに省エネ。瞬時点灯、再点灯。夏季の一時的な高温にも対応。電源内蔵で省施工。優れた光束維持率。割れにくい下面カバー。緊急避難所に求められる機能に対応。
1個
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902JN-LS9の場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(軒下用)。耐塵・防噴流形。重耐塩仕様で塩害のある沿岸部の軒下環境で使用可能※ プールでは使用できません
固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
まぶしさ抑制構造のLEDバー/視点の動きが少ないオフィスの執務空間や一カ所に継続的に留まることが多い会議室など従来蛍光灯器具でアルミルーバーや白色バッフルをご使用しているエリアにおすすめです。グレア抑制レベルに応じた2タイプをラインアップ。用途に応じて選べるラインアップ/サイズタイプとして、40タイプと20タイプをラインアップ。施設全体のリニューアルにもおすすめです。さまざまな器具に対応可能なため、オフィスの執務空間だけでなく生産現場や診察室など、まぶしさを抑えたいさまざまな空間でご使用いただけます。光の広がり方が違うグレア抑制LEDバー
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
オイルミストによるLEDバーの劣化と電子部品への侵入を考慮/LEDバー樹脂表面にアクリル製コーティングを施し、オイルミストへの耐候性を確保しました。
1個
¥31,980
税込¥35,178
29日以内出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
1個
¥26,980
税込¥29,678
29日以内出荷
従来クリーンルーム用蛍光ランプ以上の性能/省エネ効果の高いLEDバーで、従来光源以上の性能を確保。現在クリーンルーム用蛍光ランプをご使用中の場所でも安心して導入できます。洗浄度クラス要求があるクリーンルームでは、HACCP・クリーンルーム兼用形器具と組合せてご使用ください。2重構造で500nm以下をしっかり遮断/イエローLED素子+イエロー樹脂カバーの2重構造で、それぞれ波長を制御することにより、500nm以下の波長をしっかり遮断します。虫を集めにくい低誘虫タイプ/虫が集まりやすい領域の波長、450nm以下の短波長を大幅に低減。食品工場の入り口の軒下や、トラックヤードなどに適した低誘虫タイプです。また、紫外線も低減しているため、紫外線による製品への影響が懸念される工場・倉庫などにもおすすめです。
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2
取付直付専用、可能傾斜天井:30°
種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED
定格固定出力・段調光機能付
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
定格電圧(V)100~242
本体アルミニウム
定格消費電力(W)61.1
機能光源寿命お知らせ:付き
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)183.3
光源寿命40000(光束維持率85%)
クラス1000
配光角度(°)広角配光(130
アーム鋼板
明るさ水銀ランプ250形器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)11200
耐震性S2クラス
下面カバーポリカーボネート透明
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
適合機種EL-GT10702N/W
材質ケース底板:アルミ
質量(kg)0.5
温度範囲(℃)使用可能:-10~40
ケース鋼板
1台
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
消費電力(W)5
入力電圧(V)AC100
寸法(mm)Φ55×106
材質(本体)ポリカーボネート
タイプ40W相当
電源本体内蔵
LED寿命(時間)25000
配光角度(°)260
演色指数(Ra)80
動作温度範囲(℃)-10~40
調光の可否可
『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 高天井照明本体
- ランプホルダ
- 高天井照明用アクセサリー
高天井照明本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。