給湯器用部材とは、風呂釜や湯沸かし器に給湯するための機器に使用されるさまざまな部品です。各種配管やアダプタ、熱を逃がす給排気設備、配管保護部材などが含まれます。屋外に設置することも多い給湯設備。使用環境によって凍結防止、防錆などの効果がある素材を選択します。また、給湯管は壁に埋め込まれているので、設備交換の際には取り扱い説明書および設置説明書に記載されているアダプタが必要な場合もあり、事前確認が大切です。
1,223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル出湯管 パロマ

    フレキシブル出湯管

    パロマ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
  • キッチンシャワー パロマ

    キッチンシャワー

    パロマ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • 逃しホースセット 日本イトミック

    逃しホースセット

    日本イトミック
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    温水器本体とBCH-Kを接続します。
    長さ(mm)700
  • 膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ

    日本イトミック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
    適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
  • エコジョーズドレン排水受け カクダイ

    エコジョーズドレン排水受け

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
    材質ABSアズワン品番64-6509-73
  • リモコンプレート リビラック

    リモコンプレート

    リビラック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
    材質ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイ

    ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型

    リンナイ
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
  • 膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ

    日本イトミック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
    シリーズBCH-Mシリーズ
  • エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイ

    エコジョーズ用ドレンホースセット

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
    材質PE、PPS、黄銅
  • 電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)

    電気温水器用 膨張水排水ホース

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用) ノーリツ

    自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用)

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • PE管Φ5MD補修セット ノーリツ

    PE管Φ5MD補修セット

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PE管Φ5-1m、5Aソケット Eリング付(2コ入り)、5Aバンド(5コ入り)、アルミテープ30mm x 1m
  • 熱湯専用単水栓 日本イトミック

    熱湯専用単水栓

    日本イトミック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 連結コードZAシールド 2A ノーリツ

    連結コードZAシールド 2A

    ノーリツ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    対応機種簡単2連結対応機種 ※ガス・石油共通
  • 自在金具セット標準用 ノーリツ

    自在金具セット標準用

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • PE管ヘッダー継手Φ7*1 ノーリツ

    PE管ヘッダー継手Φ7*1

    ノーリツ
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
  • Φ80 90°エルボA ノーリツ

    Φ80 90°エルボA

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 不凍液 ノーリツ

    不凍液

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • 防熱板(後壁用)   RB-15B2 リンナイ

    防熱板(後壁用) RB-15B2

    リンナイ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
  • 防熱板(後壁用)   RB-60B2 リンナイ

    防熱板(後壁用) RB-60B2

    リンナイ
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
  • 漏水検査治具JX型 ノーリツ

    漏水検査治具JX型

    ノーリツ
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    対応機種循環アダプターJXシリーズ
  • 小型湯沸器用 フレキシブル出湯管 ノーリツ

    小型湯沸器用 フレキシブル出湯管

    ノーリツ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    対応機種GQ-541MW、GQ-541MWKグリーン購入法適合
  • ガス湯沸器取付金物 ACE(エース)

    ガス湯沸器取付金物

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
    材質SUS304
  • ふろアダプター DX-F型 ノーリツ

    ふろアダプター DX-F型

    ノーリツ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
    対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
  • PE管CD付 Φ7 ノーリツ

    PE管CD付 Φ7

    ノーリツ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
    アイボリー
  • 排水器具横引き排水管用エルボ INAX(LIXIL)

    排水器具横引き排水管用エルボ

    INAX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。 ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 配管接続口キャップ 日本イトミック

    配管接続口キャップ

    日本イトミック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    温水器本体の出水口・出湯口を使わない場合は必須商品となります。
  • まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3Pシリーズ

    日本イトミック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のESDシリーズ用。埋め込み配管型と立ち上がり配管型の2タイプ。
    適合機種ESDシリーズ/ES-DWUBシリーズ用:MZ-1/3N3P(熱湯口付)シリーズMZ-N3Pシリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • ガス給湯器 操作部カバーセット リンナイ

    ガス給湯器 操作部カバーセット

    リンナイ
    1,498税込1,648
    1台
    5日以内出荷
  • 配管カバー パロマ

    配管カバー

    パロマ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    配管カバー
    用途対応機種をご確認くださいグリーン購入法適合
  • 排水栓 CRU SET-V ノーリツ

    排水栓 CRU SET-V

    ノーリツ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    冬場の凍結などの予防の際に給湯機器内の水を抜くための栓です。
    付属品Oリング1個入材質ポリフェリネンサルファイド樹脂寸法(mm)長さ36 直径9
  • マイクロバブル専用循環金具 リンナイ

    マイクロバブル専用循環金具

    リンナイ
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    マイクロバブル専用循環金具
    寸法(直径Φ×厚さ)(mm)91×34
  • 配管カバー リンナイ

    配管カバー

    リンナイ
    5,598税込6,158
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    配管カバー

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯器特集
おすすめ人気ランキング
給湯器用部材