給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
2,420件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブル出湯管 パロマ

    フレキシブル出湯管

    パロマ(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯沸かし器のお湯が出る部分の管です。手で曲げられます。
  • キッチンシャワー パロマ

    キッチンシャワー

    パロマ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
  • 小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】 INAX(LIXIL)

    小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】

    INAX(LIXIL)
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    電源電圧(V)100減圧弁減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
  • アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック

    アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式

    日本イトミック(3件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
    用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
  • 電気温水器用排水器具 キッチン用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 キッチン用

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • ガス小型湯沸かし器 パロマ

    ガス小型湯沸かし器

    パロマ(8件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
    グリーン購入法適合
  • 電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 手洗器・洗面器用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
  • まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミック

    まぜまぜ MZ-N3シリーズ

    日本イトミック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
    適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)シリーズMZ-N3シリーズ給水圧力(MPa)0.05~0.3
  • 逃しホースセット 日本イトミック

    逃しホースセット

    日本イトミック
    3,490税込3,839
    1セット
    当日出荷
    温水器本体とBCH-Kを接続します。
    長さ(mm)700
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約9.5L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約6使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約5(満水時:約11)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×290×447(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約42分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • 膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Kシリーズ

    日本イトミック
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
    適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03TシリーズBCH-Kシリーズ
  • リモコンプレート リビラック

    リモコンプレート

    リビラック(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
    材質ホワイト寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15アズワン品番64-5123-02
  • 台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ ノーリツ

    台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
    付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 スタンダードタイプ

    INAX(LIXIL)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:700電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約25圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)7本体質量(kg)約9(満水時/約34)ヒーター(W)700安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約114分(15℃→60℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約50L(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型 リンナイ

    ガス給湯器 高温水供給式(オート)専用オプション ふろアダプタSLP型

    リンナイ
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
  • 電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)

    電気温水器固定脚セット

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4個)
    当日出荷
    カウンター下に設置する場合に使用します。
  • これエエやん  給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給湯機リモコンプレート 取替え 取付跡隠し 化粧 設置痕 カバー

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取替前後のリモコンの大きさの違いにより、壁紙のめくれや配線用の開口部が隠れない場合に使用します。リフォームなどで給湯機を交換する際に便利です。
    用途給湯機リモコンの取替え時に取付跡やクロスのめくれなどを隠すプレートです。適合ノーリツ(RC-7606M、RC-7607M、RC-B001M、RC-001M-FCN、RC-001MP-FCN、RC-G001M-FCN)、リンナイ(MC-120V、MC-140V、MC-220V(A)、MC-220VC(A))、パロマ(MC-128、MC-128D、MC-128V)、パーパス(MC-H700L、MC-710EL、MC-800)、長府(CMR-2522P、CMR-2706V、CMR-2710V、CMR-2801、CMR-2900、CMR-2903、CMR-4001V)などの主要メーカー材質
  • エコジョーズドレン排水受け カクダイ

    エコジョーズドレン排水受け

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。
    材質ABSアズワン品番64-6509-73
  • 膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ 日本イトミック

    膨張水排出装置 BCH-Mシリーズ

    日本イトミック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
    シリーズBCH-Mシリーズ
  • エコジョーズ用ドレンホースセット カクダイ

    エコジョーズ用ドレンホースセット

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ホースのジャバラ部分をカットしてタケノコに差込み、エコジョーズに接続します。
    材質PE、PPS、黄銅
  • ガス湯沸器取付金物 ACE(エース)

    ガス湯沸器取付金物

    ACE(エース)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    湯沸器の木部への取付けは火災防止上危険です。 本商品は火災の危険がなく、しかも、しっかりと簡単に取付けられます。
    材質SUS304
  • 電気温水器用 膨張水排水ホース INAX(LIXIL)

    電気温水器用 膨張水排水ホース

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
    適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
  • 床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ) 日本イトミック

    床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ(Aタイプ)

    日本イトミック
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
    用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
  • 風止板 TOSTEM(LIXIL)

    風止板

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体×1ホワイト
  • 自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用) ノーリツ

    自在金具セット コンパクト用(BDV-3307用)

    ノーリツ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • PE管Φ5MD補修セット ノーリツ

    PE管Φ5MD補修セット

    ノーリツ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PE管Φ5-1m、5Aソケット Eリング付(2コ入り)、5Aバンド(5コ入り)、アルミテープ30mm x 1m
  • 台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向 ノーリツ

    台所専用 小型湯沸器 5号給湯 屋内壁掛形 プッシュレバータイプ 寒冷地向

    ノーリツ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    瞬間湯沸し器/元止め式。音声お知らせ機能搭載。すばやくお湯が使えるので、お台所での洗い物にピッタリ。不完全燃焼防止、過熱防止装置、再点火防止装置、消し忘れ消火機能、立ち消え安全機能
    付属品取扱説明書(保証書付)、フレキシブル出湯管(キッチンシャワー付)、Φ4.8丸木ネジ x 3、単1形アルカリ乾電池 x 2、所有者票、個人情報保護シール種類台所専用電源単一アルカリ乾電池×2本設置形態屋内壁掛形給水・給湯接続G1/2(15A)グリーン購入法適合号数5号グリーンマーク認定
  • 超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0 日本イトミック

    超小型電気瞬間湯沸器 EIXシリーズ EIX-250C0

    日本イトミック
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
    用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応仕様号数換算:2.9号電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5消費電力(kW)5口径(A)15(接続配管)出湯温度(℃)20~45満水時質量(kg)約1.9
  • 熱湯専用単水栓 日本イトミック

    熱湯専用単水栓

    日本イトミック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
  • 電気温水器用排水器具 洗面化粧台用 INAX(LIXIL)

    電気温水器用排水器具 洗面化粧台用

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    用途洗面化粧台用/Φ32樹脂排水管用/ジャバラ管床排水用セット内容本体/排水トラップ/ジャバラホース/膨張水排水ホース/ホースバンド/防臭キャップ
  • 小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ INAX(LIXIL)

    小型電気温水器 ゆプラス 洗髪用・ミニキッチン用 コンパクトタイプ

    INAX(LIXIL)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    付属品固定金具、排水用ビニルホース(透明)仕様自動水栓組合せ/条件付で可能、単水栓組合せ/不可、膨張水処理/必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12圧力流動時の給湯圧力/0.055MPa(※電気温水器入口の流動圧力0.1MPa、流量4L/分の条件にて)使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時/約19)ヒーター(W)450安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能ウィークリータイマー対応(オプション)、左右配管対応、減圧弁・逃し弁内蔵時間わきあがり/約90分(15℃→60℃)、約140分(15℃→85℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁、逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御設定値減圧弁/0.08MPa温度調整方法バイメタルによるON-OFF制御使用量標準出湯量/約24L(わきあげ温度60℃)、約39L(わきあげ温度85℃)(※給水温度15℃、タンク貯湯温度はわきあげ最高温度、出湯温度36℃の条件で一度に使用できる湯量)電源プラグ接地極付タイプAC125V 15AタイマーEFH-TM4(別売)水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)コンセントWN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W(パナソニック品番)設置形態据置沸上げ温度(℃)約60/約85切替出湯温度(℃)約60/約85切替給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
  • ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付) パロマ

    ガス小型湯沸かし器 元止式タイプ(ヒーター付)

    パロマ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
    グリーン購入法適合
  • 台所リモコン(給湯専用) パーパス

    台所リモコン(給湯専用)

    パーパス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス給湯器用リモコン ノーリツ

    ガス給湯器用リモコン

    ノーリツ(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
    用途給湯専用
  • 湯ぽっとキット TOTO

    湯ぽっとキット

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
    タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60
  • ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形 ノーリツ

    ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制排気形

    ノーリツ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応
    付属品取付けネジ類一式、排水ホース一式タイプオート設置形態屋内壁掛/強制排気形号数16号
  • ホットウォーターディスペンサー 日本イトミック

    ホットウォーターディスペンサー

    日本イトミック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    15日以内出荷
    ワンプッシュ簡単操作のホットウォーターディスペンサー(卓上電気湯沸器)。EHWD-14 はワンプッシュで 90℃以上の熱湯が出湯できる貯湯量 14L のホットウォーターディスペンサーです。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。ステップボイル方式でお湯が減っても給水しても90℃以上を保ちます。段階的な給水沸かし上げで、湯温の低下を防ぎながら湯量を増やすことができます。よく利用するお湯の量に合わせて出湯量を設定可能。ティーポットやドリンクバー、カップ麺などよく使うお湯の量に合わせて、出湯量を設定することが可能な「定量出湯タイプ」と、ボタンを押しているだけ出湯する「継続出湯タイプ」をラインナップ。定量出湯タイプは、決まった湯量を必要とする、ティーポットや鍋物の希釈などの厨房用途にもご利用頂けます。残留塩素の味、においを除去しおいしいお湯を。飲用として利用することを目的とした本製品に、より「おいしいお湯」を提供するために、浄水器をご用意いたしました。残留塩素の味やにおいを除去し、飲用により適した「おいしいお湯」にするだけではなく、機器のコンディションを維持・長寿命化を図ることもできます。
    用途給湯室・カフェ・厨房・レストラン・ホテルなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×500×450設定温度(℃)99色(本体)ステンレス調(シルバー)
  • 給湯専用リモコン 三菱電機

    給湯専用リモコン

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷

住設機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯機特集
おすすめ人気ランキング
給湯機器