給湯器用部材とは、風呂釜や湯沸かし器に給湯するための機器に使用されるさまざまな部品です。各種配管やアダプタ、熱を逃がす給排気設備、配管保護部材などが含まれます。屋外に設置することも多い給湯設備。使用環境によって凍結防止、防錆などの効果がある素材を選択します。また、給湯管は壁に埋め込まれているので、設備交換の際には取り扱い説明書および設置説明書に記載されているアダプタが必要な場合もあり、事前確認が大切です。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルタンク ノーリツオイルタンクノーリツ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
循環アダプター JX-J ノーリツ循環アダプター JX-Jノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様関連資料(0.08MB)配管取出方向90°曲がり
DJW7200-020KP-10-V 圧力センサー ダイレオ圧力センサーダイレオ
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ゲージ圧 圧力センサー
用途浴槽水位制御用材質(本体)SUS304出力4-20mAケーブル10m水深(m)0~2
流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付 ダイレオ流量調整用 適温補給水ユニット 電動弁付ダイレオ
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
ワックスサーモ式 ミキシングユニット
用途浴槽・プール補給用設置場所屋内設置タイプ(※メンテナンススペースを確保してください)関連資料使用条件確認書(0.3MB)
水位制御コントローラーセット ダイレオ水位制御コントローラーセットダイレオ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
シンプルな設定で簡単に圧力式水位制御ができます。
用途コントローラーセット
水位制御盤セット ダイレオ水位制御盤セットダイレオ
339,800税込373,780
1個
23日以内出荷から47日以内出荷
ろ過/昇温システムが無い毎日換水の小規模浴槽に最適な圧力式水位制御システムです。
用途制御盤タイプ
PQU-150SS 業務用ガス石油マルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用) ノーリツ業務用ガス石油マルチシステム 即出湯ポンプユニット 据置設置(屋内・屋外兼用)ノーリツ
649,800税込714,780
1台
16日以内出荷
ガス32号タイプ6連結対応、ガス50号タイプ4連結対応、石油OQBプロ6連結対応、ポンプユニット内配管は耐食性の高いステンレスを採用、低温検出装置搭載
用途即出湯システムの煩雑な設計、部材調達・施工を大幅に軽減!対応機種GQ-C5042WZ、GQ-C5032WZ(-H)、GQ-5011WZ-2、GQ-5021WZD-F、GQ-C3223WZ、GQ-C3222WZ-1、GQ-3211(10)WZシリーズ、OQB-C4701WZSシリーズ関連資料(0.1MB)設置形態据置設置(屋内・屋外兼用)
殺菌液注入ユニット ノーリツ殺菌液注入ユニットノーリツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
ろ過関連部材 水位制御盤 ノーリツろ過関連部材 水位制御盤ノーリツ
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷
デジタル温度計SET デジタル温度計SET ノーリツデジタル温度計SETノーリツ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
デジタル温度計SET 表示器・サーミスタ・電源BOXセット
関連資料(0.16MB)メーカー商品コード503240
ステンレス吐水口 ノーリツステンレス吐水口ノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
循環アダプター JX-TL ノーリツ循環アダプター JX-TLノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付配管取出方向90°曲がり
循環アダプター JX-SS ノーリツ循環アダプター JX-SSノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付関連資料(0.08MB)配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-SF ノーリツ循環アダプター JX-SFノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法フレア関連資料(0.07MB)配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-JS ノーリツ循環アダプター JX-JSノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法タケノコ継手QF仕様関連資料(0.07MB)配管取出方向ストレート
循環アダプター JX-F ノーリツ循環アダプター JX-Fノーリツ
139,800税込153,780
1セット(20個)
4日以内出荷から8日以内出荷
浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
板厚(mm)浴槽:0-15対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種、GQT-C2401SAWZ接続方法フレキ関連資料(0.07MB)配管取出方向90°曲がり
膨張タンク(給油・暖房兼用) ノーリツ膨張タンク(給油・暖房兼用)ノーリツ
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.5
マルチ配管セット ノーリツマルチ配管セットノーリツ
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ側面吸込金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
側面吸込金物Oシリーズは浴槽側面より、ろ過循環水の吸い込み、あるいはジェットノズル用加圧水の吸い込みを行うための循環口です。 目皿部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、目皿部(タイル仕上げ面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 目皿部はタイル仕上がり後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿ビスをhずす事により取りはずしが可能です。 使用時、目皿の取り外しは、厳禁です。 目皿の開口面積が小さいため、取付個数に注意して下さい。基本的には底部吸込金物を推奨します。
関連資料(0.06MB)
圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用) 水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用) ノーリツ水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用)ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
水位センサー 圧力式水位センサJ(樹脂浴槽用) 水位検知管の設置が不要です。
関連資料(0.06MB)メーカー商品コード503139
圧力式水位センサ(タイル浴槽用) 水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用) ノーリツ水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用)ノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
水位センサー 圧力式水位センサ(タイル浴槽用)
関連資料(0.06MB)メーカー商品コード503138
ろ過関連部材 補給水ユニット ノーリツろ過関連部材 補給水ユニットノーリツ
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
ろ過関連部材 電動二方弁 ノーリツろ過関連部材 電動二方弁ノーリツ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
水位計で浴槽水位を検出し、電動二方弁を開閉させ、補水する事により浴槽水位を一定に保ちます。
浴槽金物 ウォーターカッター ノーリツ浴槽金物 ウォーターカッターノーリツ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
ウォーターカッターは浴槽からの各種配管をネジ接続にて防水貫通を行なう場合使用する金物で、片幅50mmのツバに防水材の密着性を向上させる溝加工を施しています。 スリーブは確実に埋め戻してください。 使用方向は上下左右問いません。 ウォーターカッターの固形用穴(Φ8.5、深さ35mm)を図のように3箇所開けAYプラグM5x30(現場手配)を打ちこんでください。 次に、十字穴付皿小ネジM5x30-35(現場手配)を使用してウォーターカッターを固定してください。
関連資料(0.4MB)
吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
関連資料(0.05MB)
底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316) ノーリツ底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316)ノーリツ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
底部角吸込金物-1 ノーリツ底部角吸込金物-1ノーリツ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
材質SCS13関連資料(0.05MB)
ジェットポンプユニット防振架台 ノーリツジェットポンプユニット防振架台ノーリツ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
階下への振動が問題となる場合に設置します。
関連資料(0.07MB)
JNT-2S-AZ RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503239
JNT-1S-AZ RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503236

『給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング