24ページ目: 給湯器用部材

1,259件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP) ノーリツ吐出金物(ABS樹脂・SUS316・HTVP)ノーリツ
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
吐出金物は浴槽側面より、ろ過循環水の吐出を行うための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 ウォーターカッター部の防水皿面(ここに防水層がきます)から、ヘッド部(タイル仕上り面)までの寸法は寸法図をご確認ください。 ヘッド部はタイル仕上がり後ウォーターカッターにねじ込んでセットします。 ヘッド表面にへこみ部分がありますので、レンチ等の工具を引っかけて回してください。
関連資料(0.05MB)
電極式水位センサー ノーリツ電極式水位センサーノーリツ
51,980税込57,178
1個
26日以内出荷
電極式水位センサー FL-406 SUS電極 既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。 新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
関連資料(0.4MB)メーカー商品コード503151
底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316) ノーリツ底部吸込金物(ABS樹脂・SUS316)ノーリツ
81,980税込90,178
1個
8日以内出荷
底部吸込金物は浴槽底面おり浴槽水を吸込むための循環口です。 ヘッド部とウォーターカッター部で構成されています。 目皿部はタイル仕上り後にウォーターカッターにねじ込んでセットします。 目皿はビスを外す事により取り外しが可能です。
関連資料(0.06MB)
底部角吸込金物-1 ノーリツ底部角吸込金物-1ノーリツ
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
材質SCS13関連資料(0.05MB)
定尺プレハブ配管 ノーリツ定尺プレハブ配管ノーリツ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
定尺プレハブ配管 床暖房のみ設置の現場に特化した現場加工不要な配管部材。
口径(Φmm)7
貯湯ユニット用部材 ノーリツ貯湯ユニット用部材ノーリツ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
貯湯ユニット用部材 据置台 70L(300H)
対応機種SH-Q0700 BL関連資料(0.06MB)メーカー商品コード709609
端末器部材 ノーリツ端末器部材ノーリツ
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
端末器部材UDR-6D(1回路用) 2種類の時間帯が設定できる24時間タイマー。暖房立ち上がり時間が短くなる、温度補正機能付き。屋外設置対応の制御ボックス。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15関連資料(0.51MB)メーカー商品コード503266
ダミー合板 ノーリツダミー合板ノーリツ
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ダミー合板MD-XD 2枚入り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)909×1818×9関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503055
双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) ノーリツ双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心)ノーリツ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
双方向通信対応 床暖房リモコン用信号線(3心) 3心信号線
仕様心数:3心関連資料(0.02MB)
全面補助ごとく 左右2分割 75cm用 ノーリツ全面補助ごとく 左右2分割 75cm用ノーリツ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。
対応機種プログレ、ピアット、ファミ関連資料(0.05MB)メーカー商品コード707629
全面補助ごとく 左右2分割 60cm用 ノーリツ全面補助ごとく 左右2分割 60cm用ノーリツ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
鍋などをラクにずらして一時置きできる補助ごとくです。
対応機種プログレ、ピアット、ファミ関連資料(0.05MB)メーカー商品コード707599
施工セット DH3-8施工セット ノーリツ施工セット DH3-8施工セットノーリツ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ドライホットプラス専用部材
セット内容ゴムブッシング(小) ×1、貫通パイプVU50(250mm)、ウォールコーナー ×1、パテ ×1、遮熱管Φ7(2m) ×1、PE管断熱ペアΦ7アイボリー(7m) ×1、PE管断熱ペアキャップΦ7アイボリー ×2、サドルバンド(取付けビスを含む) ×6、CHP-1-7W ×6、プロテクターキャップ ×6、PE管ヘッダー止水栓 ×2、ビス類 ×1式、スリムダクト(500mm) ×1関連資料(0.11MB) (0.07MB)メーカー商品コード501958
施工セット ノーリツ施工セットノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
標準(1穴)施工、排気延長(2穴)施工共通部材
ステンレス用クリーナー 6本入 ノーリツステンレス用クリーナー 6本入ノーリツ
6,598税込7,258
1個(200g)
8日以内出荷
ステンレス用クリーナー 200g x 6本入 LP0127
内容量(g)200メーカー商品コード705936
遮熱管 ノーリツ遮熱管ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
遮熱管50M Φ10単管の遮熱と保護用、PE管露出部(屋外など)の養生に使用。カラーはアイボリーです。
アイボリー関連資料(0.09MB)メーカー商品コード500068
ジェットポンプユニット防振架台 ノーリツジェットポンプユニット防振架台ノーリツ
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
階下への振動が問題となる場合に設置します。
関連資料(0.07MB)
試運転用床温センサー ノーリツ試運転用床温センサーノーリツ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
試運転用床温センサー SYS-2 従来品(SYS-1)より1/10以下のコンパクト設計で持ち運びが楽になりました。 タンクレスになって、水を入れる手間が不要になりました。 床暖房の試運転は、自動運転時に必要な床置センサーを使用しなければ「自動運転」は完了致しません。 床温センサーの使用は以下の対応熱源機で床暖房する場合の暖房試運転時に、床暖房リモコンと接続して使用します。 インテリジェント通信対応熱源機 暖房自動試運転対応熱源機 床温の上昇を監視、床暖房リモコンを介して熱源機に信号を送ることにより、確実な試運転が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×13関連資料(0.05MB)メーカー商品コード707164
仕上げ材用ボンド ノーリツ仕上げ材用ボンドノーリツ
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
仕上げ材用ボンド ノーリツ仕上げ材用ボンド
メーカー商品コード502887
コンパクトタイプ用(フラット天井用)後付け架台 ノーリツコンパクトタイプ用(フラット天井用)後付け架台ノーリツ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
コンパクトタイプ用(フラット天井用)後付け架台 天カセ後付け架台
コンパクトサイズ用自立架台 ノーリツコンパクトサイズ用自立架台ノーリツ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズ用自立架台 BDV-JK2
関連資料(0.03MB)メーカー商品コード501520
グリルレス専用パネルBA(Nero用) ノーリツグリルレス専用パネルBA(Nero用)ノーリツ
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
グリルレス専用パネルBA(Nero用) DP0157BA
関連資料(0.25MB)メーカー商品コード503181
壁埋め込み型(新築用) ノーリツ壁埋め込み型(新築用)ノーリツ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
壁埋め込み型(新築用) 温水コンセント タケノコ(Φ10)接続
関連資料(0.24MB)
壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-D ノーリツ壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-Dノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
壁埋め込み型(既築用) 温水コンセントRHC-1-D
関連資料(0.08MB)メーカー商品コード502231
温水式浴室暖房乾燥機部材 ノーリツ温水式浴室暖房乾燥機部材ノーリツ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
温水式浴室暖房乾燥機部材天カセ取替アダプター
関連資料(0.39MB)メーカー商品コード503147
温水コンセント ノーリツ温水コンセントノーリツ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
温水コンセント 本体と温水コンセントをつなぐホース(ノーリツ製温水コンセントとの組み合わせでお使いください)
関連資料(0.07MB)
エアー吸込金具 ノーリツエアー吸込金具ノーリツ
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
適合JKO-222使用時適合数:1個、JKO-237使用時適合数:2個関連資料(0.04MB)メーカー商品コード501760
エアー吸込金具 ノーリツエアー吸込金具ノーリツ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
適合JKO-215使用時適合数:1個関連資料(0.04MB)メーカー商品コード501759
VFシリーズ専用配管カバー ノーリツVFシリーズ専用配管カバーノーリツ
8,598税込9,458
1個
8日以内出荷
対応機種VFシリーズ
RCS接続基盤ユニット ノーリツRCS接続基盤ユニットノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
「洗濯機注水ユニット」ご利用の場合、GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基盤ユニット」が必要です。 既設の場合、配管のやり直しやリモコンの取り替えなど、大幅な工事が不要となります。
関連資料(0.21MB)メーカー商品コード800060
RAO・RAI用ジェットノズル ノーリツRAO・RAI用ジェットノズルノーリツ
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503239
RAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式3連 JNT-1S-AZノーリツ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):90L/min適合JKO-215使用時適合数:1個、JKO-222使用時適合数:2個、JKO-237使用時適合数:3個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503236
RAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連JNW-1S-AZノーリツ
83,980税込92,378
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個関連資料(0.05MB)メーカー商品コード503235
RAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 複式2連 JNW-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
91,980税込101,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):60L/min適合JKO-215使用時適合数:2個、JKO-222使用時適合数:4-5個、JKO-237使用時適合数:6-9個関連資料(0.4MB)メーカー商品コード503238
RAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付 ノーリツRAF用ジェットノズル 単式 JN-2S-AZ ウォーターカッター付ノーリツ
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個関連資料(0.06MB)メーカー商品コード503237
RAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZ ノーリツRAF用ジェットノズル 単式 JN-1S-AZノーリツ
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
仕様流入目安(1個当たり):30L/min適合JKO-215使用時適合数:3-4個、JKO-222使用時適合数:7-10個、JKO-237使用時適合数:11-18個関連資料(0.06MB)メーカー商品コード503234
PE管断熱ペア ノーリツPE管断熱ペアノーリツ
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き信号線あり内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
アイボリー
PE管CD付 Φ10 ノーリツPE管CD付 Φ10ノーリツ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
温水暖房用PE管Φ10ペア配管CD管(サヤ管)入り信号線あり内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
アイボリー
3点吊りから4点吊りへの取替え用金具 ノーリツ3点吊りから4点吊りへの取替え用金具ノーリツ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
3点吊りから4点吊りへの取替え用金具 天カセバス乾吊り替え金具 3点吊りの既存浴室暖房乾燥機から4点吊りの浴室暖房乾燥機に交換する際に使用する部材で、既存の吊りボルト(3点)を利用して吊り替えることができます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)580×470関連資料(0.03MB)メーカー商品コード501680
GUS-100D用Φ100給排気トップ(GUS-51取り替え用) ノーリツGUS-100D用Φ100給排気トップ(GUS-51取り替え用)ノーリツ
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷

給湯機器』には他にこんなカテゴリがあります

給湯器用部材