絞り込み
給湯器用部材とは、風呂釜や湯沸かし器に給湯するための機器に使用されるさまざまな部品です。各種配管やアダプタ、熱を逃がす給排気設備、配管保護部材などが含まれます。屋外に設置することも多い給湯設備。使用環境によって凍結防止、防錆などの効果がある素材を選択します。また、給湯管は壁に埋め込まれているので、設備交換の際には取り扱い説明書および設置説明書に記載されているアダプタが必要な場合もあり、事前確認が大切です。

電気温水器用排水器具 キッチン用
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
まぜまぜ MZ-N3シリーズ
日本イトミック(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
エコジョーズドレン排水受け
カクダイ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷エコジョーズとドレン配管の間に取付けることで、簡単に排水口空間(50ミリ)の確保ができ、逆流の際に開口部より逆流水を排出しエコジョーズへの影響を防ぎます。材質ABSアズワン品番64-6509-73