吊はかり :「吊りはかり」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源不要という利便性が今なお高い支持を得ているばね式吊りはかり。 軽量かつ強固なアルミダイカストのボディはTUシリーズを踏襲、作業者の使い勝手をさらに高めるために、使いやすいと好評の釣鐘型フックを採用しました。 ゼロ点調整も上部のつまみを回すことで簡単に行うことができます。 ばね式だから電源不要 軽量設計 あつかいやすい釣鐘型フック ゼロ点調整が簡単 堅牢強固な金属ボディ
全幅(mm)220 機能ゼロ点調整つまみつき 材質(ボディ)アルミダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵防水仕様のデジタル吊りはかり。 粉塵や噴流への密閉性を保証する防塵防水性能IP65。 軽量ボディ、見やすい画面、わかりやすい日本語操作ボタン、取り回しのよいフック、トータルバランスが非常にすぐれた使い勝手のよいデジタル吊りはかり。
種類防塵防水デジタル吊りはかり 表示形式デジタル バッテリー完全密閉式鉛蓄電池DC6V/3A×1個(フル充電で50時間以上連続稼動可能) 材質(ボディ)ハイインパクトABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)200×105 電源内蔵バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属) 動作温度(℃)0~40 防塵防水性能IP65(粉塵や噴流水に対する密閉性を保証) 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED 文字高25 機能起動時ゼロ点調整機能 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位kg
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAWATA(旧八幡計器工業所)デジタルクレーンスケール HJA 秤量
エコ商品
人気の紅いはかり"HAシリーズ"の後継機種。 HAシリーズの遺伝子を確実に引き継ぎながら、大きな画面表示、機能の強化、操作ボタンの日本語化、リモコン標準装備を実現し、さらに1ランク上のデジタルクレーンスケールとしてモデルチェンジしました。 YAWATAのクレーンスケールを代表するモデルとして堂々の新登場。
種類デジタルクレーンスケール 表示形式デジタル バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/4A×2 材質(ボディ)ハイインパクトABS 寸法(幅W×奥行D)(mm)220×130 電源内蔵充電バッテリー(完全密閉式鉛蓄電池6V/4A × 2) 動作温度(℃)0~40 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高25 機能起動時ゼロ点調整機能 リモコン標準装備 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 付属品リモコン、充電用ACアダプター(7.5V/1.5A) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間約120時間
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAWATA(旧八幡計器工業所)デジタルクレーンスケール HJS 秤量
エコ商品
金属ボディを好むユーザー様から根強い人気を得ている"HBシリーズ"の後継機種。 堅牢かつ軽量なアルミダイカストのボディはそのままに、文字高を38mmに大幅拡大、機能の強化、操作ボタンの日本語化を実現し、より洗練されたモデルに生まれ変わりました。リモコンも標準装備です。 HJAシリーズと双璧を成すYAWATAを代表するクレーンスケール。
種類デジタルクレーンスケール 表示形式デジタル バッテリー完全密閉式鉛蓄電池6V/10A×1 材質(ボディ)アルミダイカスト 電源内蔵充電バッテリー(充電用ACアダプタ7.5V/1A付属) 動作温度(℃)0~40 画面表示寸法(mm)高輝度レッドLED表示 文字高38 機能起動時ゼロ点調整機能 リモコン標準装備 仕様操作ボタン:ゼロ点調整、風袋引き、上下限値チェッカー、表示固定、正味重量/総重量切替 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)