吊はかり :「表示器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1600℃の溶湯上の使用に耐える電子式高精度吊はかりです。 無線方式により計量しながら移動できるので作業時間の削減を実現します。 固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。 鋳物工場において使用しながら移動できます。 鋳物製品の品質向上に貢献しています。
用途鋳造業界などの高温の場所での計量。 セット内容ハンディ送受信表示器、架台 幅(mm)650 高さ(mm)870 種類電子式吊りはかり 奥行(mm)395 電源(V)DC6 連続使用時間(時間)約40 バッテリー鉛バッテリー(バッテリーチャージャー付属) 表示寸法(mm)30 ひょう量単位kg(キログラム)
1台
1,698,000 税込1,867,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)