絞り込み
ブランド
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
ひょう量
  • 100kg
  • 2kg(17)
  • 3kg(26)
  • 6kg(34)
  • 10kg(15)
  • 12kg(12)
  • 15kg(34)
  • 20kg(28)
  • 30kg(48)
  • 60kg(17)
  • 200g(11)
  • 220g(22)
  • 620g(17)
  • 1000g(19)
  • 1200g(12)
  • 2000g(39)
  • 2200g(23)
  • 3000g(34)
  • 5000g(22)
  • 5200g(14)
  • 6000g(36)
最小表示
  • 0.01kg(1)
  • 0.05kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 500g(1)
種類
  • 種類台はかり(2)
  • 種類電子天秤(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(3)
アナログ・デジタル
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 350×250(1)
  • 387×307(1)
  • 445×700(1)
350×250・387×307・445×700
計量皿形状
  • (4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
上皿式はかりは、「はかり」の一つで、上側に附帯する皿に物を載せて質量を量ります。大きく見やすい目盛りが前面にあるアナログ式に対し、目盛りが数値で表示するのがデジタルはかり。どちらも種類により数百グラムから数十キログラムまで量ることができ、精度は1kgの質量に対し1gの誤差範囲と高精度です。測定場所が現場でも使える防塵・防水仕様や、取引や証明に使える国家検定品仕様など、使用する状況に応じて特殊な仕様が選べます。機能も特殊なものがあり、データメモリ機能が付いたはかりでは、測定したデータを記憶し、あとでプリントアウトすることが可能です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易はかり シンワ測定簡易はかりシンワ測定(13件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類自動はかり表示形式アナログ計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)350×250材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146規格取引証明以外用質量(g)5000ひょう量単位kg
アグリスケール 100kg 高森コーキアグリスケール 100kg高森コーキ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01計量皿形状
防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズ A&D防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HW-CPシリーズA&D
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
計量台部 防塵・防水IP65プリンタ内蔵タイプ1/10,000の高分解能応答速度約1.5秒見やすいバックライト付き大型液晶表示3色5段カラーコンパレータライト標準装備各設定に便利なテンキー付きkg・個数モード表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類デジタルはかり計量皿形状角皿
100kg(0.2kg) カート式・はかり エスコ100kg(0.2kg) カート式・はかりエスコ
83,900税込92,290
1個
翌日出荷
種類カート式・はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100最小目盛(kg)0.2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)445×700エスコ品番EA715AG-11ひょう量単位kg
上皿はかり