絞り込み
最小表示
- 0.05kg(1)
ひょう量
- 100kg
- 3kg(24)
- 6kg(30)
- 15kg(28)
- 20kg(15)
- 30kg(28)
- 60kg(12)
- 120g(12)
- 220g(28)
- 420g(13)
- 620g(23)
- 1000g(13)
- 1200g(18)
- 2000g(24)
- 2200g(29)
- 3000g(30)
- 5000g(15)
- 5200g(14)
- 6000g(30)
- 15000g(10)
- 30000g(9)
- ひょう量をもっと見る
種類
電子天秤(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
計量皿寸法(mm)
- 387×307(1)
風袋引機能
- あり(1)
あり
計量皿形状
- 角(1)
角
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- 高森コーキ(1)
高森コーキ
「最小表示」から絞り込む
0.05kg(1)

アグリスケール 100kg
高森コーキ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202質量(kg)3.5サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)材質(本体)ディスプレイ:ABS種類電子天秤ひょう量(kg)100電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)精度±0.1kg計量皿寸法(mm)387×307目量(kg)0.05機能オートパワーオフ 5分、隔測式表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約5分(乾電池使用時のみ)測定範囲(kg)0.3~100アズワン品番4-1457-01風袋引方法あり計量皿形状角材質(計量皿)ステンレスひょう量単位kg
『上皿はかり』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログ上皿はかり
- デジタル上皿はかり
- 防塵/防水デジタルはかり