台はかり :「台はかり」の検索結果

台はかりとは、物の重さを量る計器。アナログ式表示のものは少なく、ほとんどがデジタル式表示のものです。デジタル台はかりは、電源を入れたら、計量物を台の上に載せるだけの簡単操作。約1秒で測定が完了します。高精度の台はかりは、精密な分析作業には欠かせないものです。別売り品購入で、パソコンやプリンタにも接続できます。また、表示部の向きとポールの取り付けを、最適な位置に設定することも可能です。デジタル台はかりには、容器や袋などを引いた重さの表示が可能な風袋引機能付のものもあり、物品、農作物や水産物などの重量を計量する用途で使用されます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)150 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-150 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

種類台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)50 最小目盛(kg)0.02 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)390×530 エスコ品番EA715DF-60 ひょう量単位kg
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物) 質量(kg)3.38kg 電源ACアダプタ(付属)又は、 単9V電池×1個(付属) ひょう量100kg 最小目盛0.05kg ケーブル長(mm)収縮時:550mm、 最長時:1500mm ひょう量単位kg
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
1台
8,800 税込9,680
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EA715SE-1用ACアダプター
アズワン品番65-2169-05
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量60kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
79,800 税込87,780
翌日出荷

外形寸法(mm)127(W)×90(H)×36(D)(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 電源アルカリ単3電池×2本(付属)、RS-232C・USB より給電、またはAC電源 エスコ品番EA715DL
1個
40,000 税込44,000
8日以内出荷

仕様表示部は上向きに4段階調整可能 付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書 材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) 電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売) ひょう量220kg 機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能 表示項目kg・個数(pcs) 防塵防水性能IP65(計量台) ひょう量単位kg
1個
84,800 税込93,280
翌日出荷

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)220 電源ACアダプター(付属) 最大計数値110000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.04kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.04kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.02 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプター(付属) 最大計数値120000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.01kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)330×424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.005 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
89,800 税込98,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)100 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.02kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)390×530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×746×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.02kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.01 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
94,800 税込104,280
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 種類台はかり ひょう量(kg)10 電源ACアダプター(付属) 最大計数値100000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.002kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)250×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×494×366 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.002kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 最小目盛(kg)0.001 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 材質(計量皿)SUS430
1台
84,800 税込93,280
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)