絞り込み
ブランド
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
  • モノタロウ(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(107)
  • Yamato(大和製衡)(79)
  • クボタ計装(55)
  • オーハウス(33)
  • VIBRA(新光電子)(18)
  • エスコ(10)
  • タニタ(10)
  • 島津製作所(6)
  • 大和(6)
  • イシダ(6)
  • CAS[はかり](6)
  • アズワン(5)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • Asmix(アスカ)(2)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • アサダ(1)
  • クレセル(1)
ひょう量
  • 6kg(1)
  • 9kg(1)
  • 30kg(3)
  • 50kg(1)
  • 60kg(2)
  • 75kg(1)
  • 100kg(1)
  • 150kg(2)
  • 200kg(2)
  • 300kg(1)
最小表示
  • 0.002kg(1)
  • 0.01kg(1)
  • 0.02kg(1)
  • 0.05kg(1)
  • 0.1kg(1)
  • 5g(3)
  • 10g(2)
  • 20g(2)
  • 50g(2)
  • 100g(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(2)
種類
  • 種類台はかり(4)
計量皿寸法(mm)
  • 300×350(1)
  • 305×355(1)
  • 310×270(1)
  • 316×280(1)
  • 400×500(1)
  • 420×550(1)
  • 500×600(1)
  • 500×650(1)
  • 520×400(2)
300×350・305×355・310×270・316×280・400×500・420×550・500×600・500×650・520×400
表示形式
表示形式
デジタル(4)
デジタル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)台はかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。
防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1測定項目計量、個数、累積材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)種類台はかり表示形式デジタルディスプレイLED
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。 計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。 操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。 ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。 充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。 RS232C出力標準装備。 表示部用ポール標準装備。 個数計量モード標準装備。
種類台はかり表示形式デジタル
エコノミー台はかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)エコノミー台はかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
種類台はかり電源ACアダプター(標準付属)または単2乾電池×3本(別売)表示部液晶表示表示形式デジタル安定時間(秒)3(代表値)ひょう量単位kg
電子台ばかり METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)電子台ばかりMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg
台はかり