絞り込み
ひょう量
- 30kg(1)
- 60kg(1)
- 150kg(1)
- 300kg(1)
最小表示
- 5g(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
種類
台はかり(1)
防塵防水性能
- IP65(1)
計量皿寸法(mm)
- 300×350(1)
- 400×500(1)
- 500×600(1)
表示形式

デジタル(1)
デジタル
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- Yamato(大和製衡)(9)
- 大和(5)
- イシダ(3)
- エスコ(2)
- 寺岡精工(TERAOKA)(2)
- Performance Tool(1)
「ひょう量」から絞り込む
30kg(1)
60kg(1)
150kg(1)
300kg(1)

台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック種類台はかり電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)測定項目計量、個数、累積表示形式デジタルディスプレイLED防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)